協進電機
玉碍子(大)金具付
タイプ
金具付
ボルト径寸法(Φmm)
D:W1/2
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
180
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466990
TG-3C-K
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください