材質鉄
規格1種
溝数6
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格2種
溝数6
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格2種
溝数6
表面処理クロメート
関連資料(0.16MB)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
溝数6
関連資料(0.15MB)
ねじ山種類メートル並目
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質鉄(または標準)
規格1種
表面処理生地(または標準)
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
材質鉄
ねじピッチ1
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法m(mm)7.5
寸法n(mm)2
寸法w(mm)5
ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm
ねじの呼びM6
寸法dw1(Φmm)約9.8
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
材質ステンレス
規格1種
溝数6
寸法n(mm)3.5
関連資料(0.28MB)
ねじ山種類メートル並目
割ピンなどのピン類との2個使いとなります。相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法n(mm)2.8
寸法w(mm)8
ピンサイズ(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)約16.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質鉄
規格2種
溝数6
表面処理生地
寸法m(mm)13
寸法n(mm)4.5
寸法w(mm)8
寸法m1(mm)約8
ねじ山種類メートル並目
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
関連キーワード