【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
芯数2
付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番851-4031
質量(g)690
口金E26
寸法(幅W×長さL)(mm)110×250
機能連結コンセント付
接続コード5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)5
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)83
電源タイプ3極防水プラグ
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
AC電源式タイプ
4000ルーメンの高出力で360°照射
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応
質量(g)4185
電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0
防塵防水性能44
連結数14
光束(Lm)最大4000
明るさ(Lm)4000
照射距離(m)最大約46
連続点灯時間(時間)-
落下耐久(m)0
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)DC10~80
消費電力(W)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90
明るさ(Lm)400
防水性IP67
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々
そのまま三脚取付け可能
パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
電球の種類LED
適合三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ防雨型
光源LED30W
芯数2芯・3芯兼用
プラグポッキンプラグ
照度(Lx)(1m)1130
使用環境温度(℃)-30~40
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
設置場所屋外
入力電圧範囲(V)90~110
入力電源(V)100(50/60Hz)
入力電線3m
定格光束(Lm)2800
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)64
サイズ(Φ×mm)85×160
アラーム約70dB
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)270
サイズ(Φ×mm)70×50
アラーム約70dB
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
多彩なオプションカメラ
8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途夜間での作業時に。
センサー1/3シャープCMOS
画質976×592 pixeis
防水性IP69K
画角45°
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)約460※取り付けブラケット含む
電圧(V)DC10~80
消費電力(W)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60
明るさ(Lm)600
防水性IP67
左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
セット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個
質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む
電圧(V)DC10~80
消費電力(W)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90
防水性IP67
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)約790※取り付けブラケット含む
電圧(V)DC10~80
消費電力(W)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66
明るさ(Lm)1200
防水性IP67
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
配線加工なし簡単接続。
用途平型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配線加工なし簡単接続。
用途低背型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズ低背型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
質量(g)850
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン無地
ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1
サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M
本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30
本体質量(g)130(ボディカメラ質量)
連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能
バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー
メモリー128GBビルトインメモリー内蔵
寸法(inch)LCD:2
録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。
動作温度(℃)-15~+55
F値2.5
防水仕様IP55相当
保管温度(℃)-40~+60
関連資料(0.87MB)
取扱説明書(2.36MB)
画角対角92°/水平74°/垂直43°
映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
配線加工なし簡単接続。
用途ミニ平型ヒューズ用簡易電源接続
対応(電圧)DC12V
ヒューズミニ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A
関連資料(0.57MB)
取扱説明書(1.62MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16
タイプシングル
シリーズアートライン
線幅(mm)1.5
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114
商品タイプインク補充式本体
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。
使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋
危険物の類別非危険物
粒径(mm)約5
アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。
用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。
使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋
危険物の類別非危険物
粒径(mm)約13
積み重ねられるバスケット!
材質PP
幅(mm)222
高さ(mm)150
奥行(mm)306
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ