22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セ-Y11 測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行 材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂 枚数24 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
409 税込450
当日出荷

測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7 材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP 種類レベル・横罫22行 枚数30 中紙サイズ(mm)160×91 製本溶着
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル 材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚 質量(g)75 寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ
1冊
199 税込219
当日出荷

著者自身が工場の現場や、CADの前であると便利だと思い、自作していた手帳を商品化。工場の現場でクレーム対応している最中や、デザインレビュー等の会議の場などで、すぐに利用できる設計現場で戦うエンジニアの宝物を目指している。
ジャンル機械 分類専門 判型B40 ページ数156 著者名山田学(技術士) 初版年月2006/10
1冊
1,400 税込1,540
当日出荷

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セ-YCC-T 測量野帳カバー コクヨ 動画あり
水濡れ防止、表紙カスタマイズなど測量野帳の使い勝手を向上するための専用カバーです。 内側の折り返し部分にはカードや名刺が入れられる深めの設計になっています。 コクヨの測量野帳(セ-Y1,Y2,Y3等)に適合します。(セ-Y11,Y31)には適しておりません。 オレフィン系樹脂素材の透明カバーです。
寸法(mm)178×105×5
1個
399 税込439
当日出荷


セ-Y21N 測量野帳(レベルブック・再生紙) コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に便利。 表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。 測量データの記入に適した罫内容です。 紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 白色度70%程度(ISO)
種類レベル 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%) ブルー 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 グリーン購入法適合
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷

野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 動画あり
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 表紙仕様紙クロス貼り 中紙上質紙
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。 水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
1冊
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

図や表が書きやすい5mm方眼罫です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズA7 材質PP貼り板紙 種類メモノート 枚数70 紙厚(g/m2)70 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 5mm方眼罫 表紙サイズ(mm)105×74 中紙寸法縦(mm)95 中紙寸法横(mm)74
1冊
229 税込252
当日出荷

いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分) 材質表紙:オレフィン系シート 製本糸綴じ
1冊
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。 用紙をスムーズに美しく切り離せるミシン目入り。 上部に日程記入欄、左端に縦に罫線が入った特殊罫のノートタイプ(片面印刷)。 コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。
枚数80 ミシン目
1冊ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなポケットサイズの薄型手帳。ワイシャツのポケットにも収まります。
罫幅(mm)5 ページ数96
1冊
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジブン手帳mini用の透明マットのカバー ペンホルダー付き
材質PVC-P 厚さ(mm)0.2(カバー外側) 寸法(縦×横)(mm)190×248 適合サイズB6スリム(mini)専用
1冊
619 税込681
翌日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
1冊
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし) 寸法(幅W×高さH)(mm)89×19 精度±0.5℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2枚)ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)