37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。 小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。 冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。 UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。 浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h)) 付属品デジタルパネルリモコン トラスコ品番246-0187 材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1276 質量(kg)120 高さ(mm)1650 奥行(mm)770 電源(V)三相200 タンク容量(L)189 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
959,000 税込1,054,900
7日以内出荷

【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

水冷服 プロ仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書(2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ首冷却具 首廻り(cm)最大約45 寸法(縦×横)(cm)5.5×57
1セット(2個)
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 材質メインボード:プラスチック 質量(kg)22 ホワイト 電源100V(50/60Hz) 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8 消費電力(W)(50/60Hz)600/740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57 ドレンタンク容量(L)3 冷媒HFC-R410A 圧縮機全閉型ロータリー 定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5 排熱ダクト有無あり
1台ほか
45,980 税込50,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YBC-C04 ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善) 動画あり
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース 質量(kg)8.5 消費電力(W)200 電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V 騒音値(dB)約53A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2 冷媒R134a 冷却能力(W)400 運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

広電(KODEN)ミニスポットクーラー
エコ商品
・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー ・360°の手動首振り機能を搭載! ・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。 ・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります ・満水検知(LED、ブザー)搭載 ・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 ・ロック付きキャスター(2ヶ所)
付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ 材質樹脂/板金 質量(kg)約18 ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4 定格電圧(V)単相交流 100 電源コード(m)1.4 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット 使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51 安全規格PSE 始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13 運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー 電源プラグA2 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.59 1時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア 付属品製氷皿×1、卵ケース×1 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)36 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)49.5 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマポータブルクーラー 3.5kW
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5 ホワイト タイプルーバー:上下自動 長さ(m)排気ダクト:2 切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)820/1010 設定温度(℃)16~30 運転モード冷風/送風(換気)/除湿 タイマー0.5~24時間切/入 除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz) 適用畳数対応:8~12畳 排熱ダクト有無
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
欠品中

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 首廻り(cm)最大約41 寸法(縦×横)(cm)4.8×53
1セット(2個)
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
1セット(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!。水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!。冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理。さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!。精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策に ネイビー タイプ気化熱効果タイプ
1本
1,198 税込1,318
欠品中

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン MAGICOOL 動画あり
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプ。オシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。
用途作業中の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ気化熱効果タイプ 関連資料商品詳細を記載したカタログです(5.99MB) 商品詳細を記載したカタログです(10.78MB) 寸法(縦×横)(cm)4.8×53
1個
1,480 税込1,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮 寸法(縦×横)(cm)4.8×53
1セット(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)アイスネックU
氷と水を直接入れて、ハンズフリーで首を冷却。柔らかいPVC素材。熱中症対策や屋外作業に最適。【使用方法】キャップを回して開け、氷と少量の水を入れてご使用ください。使用後は必ず水を抜き、逆さにして十分乾燥させてください。
用途屋外作業、部活動でのクールダウン、スポーツ観戦、キャンプ・アウトドア、工事現場、農作業などあらゆる熱中症対策に。クール 冷感 クールリング ネッククーラー クールネックリング ひんやりグッズ ネックバンド クールバンド 暑さ対策 通勤 通学 スポーツ アウトドア キャンプ 釣り 保冷 こども キャンパーズコレクション Campers Collection 材質構造部材:PVC、フタ:PP/PA 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×7
1個
1,998 税込2,198
欠品中

YS-SUZUTENT-1 熱中症対策 涼テント YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単組み立て!現場の熱中症対策に!。スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保!。外気温35℃時、テントの中は約20℃に!(メーカー独自調査の数値)。断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策としてもGOOD!
用途作業現場での小さいユニットでの休憩スペースとして セット内容本体、シート×1、結束バンド×2、フライシート×1、ペグ×4、ペグ(フライシート用)×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)×1、収納袋(フライシート入れ)×1、収納バック×1 質量(kg)11.5、最大耐:2 直径(Φcm)ダクト口:25 寸法(cm)収納ポケット:45×23、差し込みポケット:内寸19×11 組立寸法(mm)[内寸]1800×1800×2000、[外寸]2000×2000×2100 収納時寸法(cm)26×26×130
1セット
72,800 税込80,080
当日出荷

クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場作業やパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。フタがフラットなので簡易テーブルとしても使えます。持ちやすいワイドハンドル。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500~600mlペットボトル(横置き)4本。
材質【本体・内側(内壁)】ポリプロピレン【ふた】ポリエチレン【断熱材】ウレタンフォーム 質量(g)880 容量(L)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)270×190×205 保冷効力(℃)15以下(JIS)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場作業に最適なパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。ふたを取り外せてお手入れも楽々。持ち運びに便利なショルダーベルト付。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500ml~600mlペットボトル(横置き)4本。
材質【ふた・本体・ハンドル・ベルト】ポリプロピレン【ふたパッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール ベージュ 質量(g)850 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)290×220×205 保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー 幅(mm)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5 質量(kg)33 電源AC100V(50/60Hz) 電動機(W)42 年間消費電力量(kWh/年)225 電源コード(m)1.8 冷媒R600a 性能冷凍室:フォースター 保証期間1年 ホワイト 庫内容量(L)86
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

PSC10 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3~0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70~100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品 適合除湿能力:26/33L(日) 質量(kg)24 電流(A)8.5/9.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850/980 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約53(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73 設定可能温度(℃)16~30 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
44,800 税込49,280
翌々日出荷

ACE(エース/モリギン)LP150型スリーブリング
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS 寸法Φ147×67 本体質量(g)65 適合パイプLP150 150×156
1個
339 税込373
4日以内出荷