金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約87
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PEFC認証認証
PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
本体寸法(mm)470×600×15
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●Act9回路保護アクセサリ. 現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード