21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED 適合電球LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200 コード長さ(m)5 仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番851-4029 口金E26 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7 電球の種類LED 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)570±50 コード長さ(m)5 仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g)640 定格電圧(V)100 50/60Hz 口金E26 定格寿命(時間)40000 機能連結コンセント付 芯数2 電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品収納バッグ 寸法(mm)280×180×460 消費電力(W)350 コード長さ(m)5 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)40000 入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 防水性IP65 調光方式4段階(25、50、75、100%) 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 保護等級IP32 特殊用途防滴 定格消費電力(W)4.4 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)485 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)4000 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850 保護等級IP65 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)10000 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
欠品中

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 コード長さ(m)2 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 保護等級IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 配光角度(°)100~290 電源タイプ電源コード式 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア 寸法(mm)660×80×80(伸長時1290) 質量(g)1950 電源(V)リチウムポリマー電池 3.7 入力5V2A 保護等級IP54相当 色温度(K)4000/6000 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)700/1200/2000 光色暖色/白色 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
欠品中

ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)155 電球(W)メインライト4/懐中電灯1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) 端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V 再生材使用率(%)RWL-110 点灯時間強2時間 取扱説明書(1.55MB) 再生材使用使用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯 付属品USBケーブル:Type-C、フック金具 材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート 質量(g)220 切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low 消費電力(W)3.8 使用電圧(V)(充電)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40 外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h 機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴 バッテリーリチウムイオン電池(日本製) 色温度(K)5000 動作環境-20~40度 充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5 バッテリー容量(mAh)6700 使用場所屋内外兼用 マグネット付き 明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50 防水性IP65対応※非完全防水 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ハート電機サービスLED充電式スリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195 幅(mm)26 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)約71 電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷