防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC48V電機フォークリフト専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
防爆カメラ
用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。
センサー1/3シャープCCD
画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis
防水性IP69K
画角115°
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1
サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M
本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30
本体質量(g)130(ボディカメラ質量)
連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能
バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー
メモリー128GBビルトインメモリー内蔵
寸法(inch)LCD:2
録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。
動作温度(℃)-15~+55
F値2.5
防水仕様IP55相当
保管温度(℃)-40~+60
関連資料(0.87MB)
取扱説明書(2.36MB)
画角対角92°/水平74°/垂直43°
映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)
防塵防水性能IP65(カメラ部)
解像度1920×1080 30fps
音声録音ON/OFF選択可能
操作電源ONで録画開始
センサーSONY 1/2.9”IMX323
内蔵マイクあり
記録ファイル形式特殊形式
映像圧縮方式H.264
画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度
レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成
電源DC5V/1A以上
消費電力(W)最大5
動作温度(℃)-20~60
寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165
質量(g)約185(本体のみ)
セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書
アズワン品番64-8964-67
1台
¥50,000
税込¥55,000
7日以内出荷
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
映像素子1/2.3型CMOS
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)DC12~24対応
機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間最大約32時間
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC12~24対応
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
NETIS番号KK-220061-A
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用
セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター
質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧DC48V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)-40~+60
LCD仕様3.0インチ
録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値1.8
関連資料(0.57MB)
防水性IP67相当
取扱説明書(3.36MB)
画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
多彩なオプションカメラ
左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
センサー1/3シャープCCD
画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis
防水性IP69K
画角115°・45°
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
多彩なオプションカメラ
8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30~50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途夜間での作業時に。
センサー1/3シャープCMOS
画質976×592 pixeis
防水性IP69K
画角45°
4ピンケーブル
用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブル
コネクタ形状4ピン
外部延長アンテナ
用途4chカメラワイヤレスモニターシステム オプション 3m延長アンテナ
配線長3m
防水性IP69K
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC48V電機フォーク専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用
セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット
質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)
電源電圧DC12~24V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)
対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
動作/保管温度(℃)-40~+60
LCD仕様3.0インチ
録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]
F値1.8
関連資料(0.57MB)
防水性IP67相当
取扱説明書(3.36MB)
画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)
映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
車種や取り付け位置ケーブルの取り回しに応じてカメラケーブルを延長
用途専用オプション5m延長ケーブル
種別カメラ延長ケーブル
ケーブル長(m)5
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)DC12~24対応
センサー1/3ソニーCCD
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性IP69K
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。
質量(g)248、内モニター118
解像度1024×800 720P
LCD仕様4.3インチ
防水性IP67
カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)
モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高所での作業時の接触事故を未然に防ぐモニタリングシステム
ゴンドラなど高所作業時に設置してご使用いただけるセンサーシステムです。
センサーが感知すると警告音が鳴り接近を知らせます。
また、コンパクト仕様で場所を取ることがなく設置が可能。
電源は市販のモバイルバッテリーより供給することで作動します。高所作業用として簡易設置で使用可能なモバイル型
小型で部品点数を留めることで簡易設置を実現しました。
配線が難しい高所などにセンサーやブザーを簡易設置してのご使用が可能です。
用途高所作業時の安全サポート。接触危険を感知して警告、未然に事故を防ぐセンサーシステムです。
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~+80
電源5V(USB)
周波数(kHz)40
センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×29
センサ質量(kg)0.09(ステー含む)
検知距離(m)0~3
反応速度(秒)約0.05
防水性IP67※センサーユニット・カメラ
検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
アラーム約70~80dB 2段階アラーム音
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)
露出補正-3.0EV~+3.0EV
バッテリー容量(mAh)650
ISO感度設定自動・100・200・400
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
F値f=8.15mm F3.0
防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)
記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)
充電時間(時間)約2
セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
バッテリー電圧(V)3.7
画素数800万画素CMOS
電子ズーム倍率デジタル4倍
静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)
手ブレ補正機能電子式手振れ軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
質量(g)140
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途建設機械、海上コンテナなど今まで設置しにくい車両にも簡単に便利に設置できます。
仕様伝送距離120m、暗視距離8~10m、視野角120°、自動ペアリング、7インチ画面、給電は車両側電源(12V-24Vまで)、 充電池(12V)
セット内容防水カメラ×1、防水モニター×1、バッテリー×1
無線2.4GHz
防水IP69K(充電池+送信機+カメラ+強力マグネット)、防水IP66(モニター)
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード