カテゴリ
- メカニカル部品(229)
- 研磨材(199)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 学童・教育用品(50)
- 測定用品(45)
- 科学研究・開発用品(39)
- パソコン/周辺機器(32)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 機構部品(26)
- トラック用品・パーツ(20)
- 救急・衛生(16)
- 作業工具(11)
- バイク部品(8)
- 医療(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 測定関連サービス(6)
- 住設機器(6)
- 切削工具(6)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(108)
- ミニター(58)
- NB(日本ベアリング)(56)
- 日動工業(49)
- エスコ(44)
- ナリカ(36)
- NSK(ナカニシ)(33)
- SKF(日本エスケイエフ)(30)
- エレコム(21)
- アイエス工業所(21)
- アズワン(18)
- サンフレックス(15)
- 竹村商会(15)
- TRUSCO(14)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- レニショー(11)
- スーパーツール(10)
- 永興電機工業(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「球 3mm」の検索結果

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ポリエチレンボール PE(球)(低密度) 精密球
ヒューマニティ¥8,598税込¥9,4581袋(1000個)当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。材質ポリエチレン比重0.92~0.96
ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,298税込¥3,6281袋(90個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)97.5![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
豆電球 (1.5V)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(50個)当日出荷電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)質量(g)5タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39.0刃長(mm)5.0刃径(Φmm)6.3
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥3,598~税込¥3,958~1パック当日出荷から翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,398~税込¥3,738~1袋(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ステンレス球
三商¥6,998~税込¥7,698~1セット(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ダイヤモンドバー球
ヤナセ(柳瀬)¥629税込¥6921個当日出荷ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...






















![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
![豆電球(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949066-161110-02.jpg)