球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)26.0
外径(Φmm)48
トラスコ品番368-3354
高さ(mm)15.0
適合ボルト径M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GR-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.3
寸法H(mm)2.3
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)6.4
適合ねじM6
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GR-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.2
寸法H(mm)3.2
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)8.4
適合ねじM8
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
材質鋼材S45C
表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GR-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)10.5
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GR-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)11.2
寸法H(mm)11.2
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)31
適合ねじM30
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44
エスコ品番EA637GR-24
材質焼入鋼
厚さ(mm)8.2
寸法H(mm)8.2
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)25
適合ねじM24
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GR-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.0
寸法H(mm)5.0
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92
エスコ品番EA637GR-48
材質焼入鋼
厚さ(mm)21
寸法H(mm)21
外径(Φmm)92
寸法D1(mm)50
適合ねじM48
1個
¥9,260
税込¥10,186
8日以内出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GR-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.3
寸法H(mm)5.3
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)17
適合ねじM16
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GR-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)14
寸法H(mm)14
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)37
適合ねじM36
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GR-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.6
寸法H(mm)4.6
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78
エスコ品番EA637GR-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)17
寸法H(mm)17
外径(Φmm)78
寸法D1(mm)43
適合ねじM42
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収
1袋入数(個)1
角度θ(°)3
材質(本体)SUS304
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GR-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.3
寸法H(mm)6.3
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)21
適合ねじM20
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44
厚さ(mm)15.4
材質SUS303
質量(g)217
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
関連キーワード
1
2
3
次へ