21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼 長さ(mm)160 質量(g)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。 日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。 トラスコ品番137-3580 材質刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)160 質量(g)52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)ステンスキ鋏
仕上がりに差が出る
全長(mm)142 質量(g)22
1個
1,290 税込1,419
当日出荷



髪の長さもボリュームM自由自在。カットハサミ・スキハサミ・クシの3点セット。
アズワン品番65-1219-88
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。 シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)180 材質ステンレス鋼、PA.GF 質量(g)25.5
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷

フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)70 全長(mm)174 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
ブルー 付属品ポーチ 質量(g)約255 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(23g)
1,190 税込1,309
8日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディーズプロダクトDEEDS GD3段刃セニング
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。正・逆刃が使えるメガネハンドルを採用。
刃渡り(mm)74 全長(mm)165 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C 仕様カット率:35%前後
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ベアリング内蔵でスムーズな開閉、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良く、カットラインが出にくいので初心者でも使いやすいセニングです。
刃渡り(mm)72 全長(mm)170 寸法(inch)6 材質ステンレス炭素鋼440C 仕様カット率:10~15%前後
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)謹製 散髪鋏
一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
材質ステンレス 寸法(mm)170×40×5 シルバー 質量(g)37 刃長(mm)55
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など 長さ(mm)200 材質工具鋼 幅(mm)70 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)