カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 継手・パイプ(3)
  • 物流用品(52)
    • 油圧シリンダー(24)
    • ジャッキアクセサリー(7)
    • 油圧ポンプ(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
    • 高圧用管継手(37)
    • 油圧バルブ(55)
    • 油圧(高圧)用カプラ(10)
    • 油圧シリンダ(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • カプラー/レバーカップリング(1)
  • 測定用品(2,388)
  • 安全保護具(242)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 研磨材(77)
  • 溶接用品(73)
  • 切削工具(49)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 食品・飲料(32)
  • 厨房用品(25)
  • 測定関連サービス(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 空圧工具(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 作業工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「理研」の検索結果

3,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
高圧ホース RIKEN(理研機器)高圧ホースRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器投込み式酸素濃度計OX-08理研計器(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
欠品中
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
浮子式ガス採集器(8m) 理研計器浮子式ガス採集器(8m)理研計器
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器
97,980税込107,778
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
保護メガネ RM-17 理研化学保護メガネ RM-17理研化学(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカハードコート
手持ち熔接面 理研化学手持ち熔接面理研化学(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木質量(g)276タイプファイバー製 耐水窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素・アンモニア・二酸化窒素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素・アンモニア・二酸化窒素)乾電池仕様理研計器
319,800税込351,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppb)・二酸化炭素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppb)・二酸化炭素)乾電池仕様理研計器
479,800税込527,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素・VОC(ppb)・塩素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素・VОC(ppb)・塩素)乾電池仕様理研計器
469,800税込516,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン(%LEL・%LEL/vol%)・一酸化炭素・シアン化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン(%LEL・%LEL/vol%)・一酸化炭素・シアン化水素)乾電池仕様理研計器
279,800税込307,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppb))乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppb))乾電池仕様理研計器
439,800税込483,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・一酸化炭素・シアン化水素) 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・一酸化炭素・シアン化水素)理研計器
149,800税込164,780
1台
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本トラスコ品番521-2457質量(g)140使用温度範囲(℃)【可燃性ガス・一酸化炭素】一時的環境:-40~+60 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)・【シアン化水素】一時的環境:-20~+60 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)電源専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)、バックライト付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×65×34 (突起部を除く)連続使用時間約16 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP68 相当表示範囲(%LEL)0~100(可燃性)/(ppm)0~2000(CO)/(ppm)0~30.0(HCN)表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造音圧レベル(dB)約 95(30cm 平均的な値)検知方式拡散式動作【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1、2)、本警報の3段階、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)防爆認証国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)使用湿度範囲(%RH)一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・一酸化炭素・二酸化炭素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・一酸化炭素・二酸化炭素)乾電池仕様理研計器
269,800税込296,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL+vol%・ppm)・一酸化炭素(水素干渉低減))乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL+vol%・ppm)・一酸化炭素(水素干渉低減))乾電池仕様理研計器
229,800税込252,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素・二酸化硫黄)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素・二酸化硫黄)乾電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・VОC(ppm)・二酸化硫黄)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・VОC(ppm)・二酸化硫黄)乾電池仕様理研計器
449,800税込494,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・硫化水素/一酸化炭素・イソブタン・二酸化窒素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・硫化水素/一酸化炭素・イソブタン・二酸化窒素)乾電池仕様理研計器
299,800税込329,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・VОC(ppb)・シアン化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・VОC(ppb)・シアン化水素)乾電池仕様理研計器
449,800税込494,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(酸素・一酸化炭素・シアン化水素) 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(酸素・一酸化炭素・シアン化水素)理研計器
149,800税込164,780
1台
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本トラスコ品番521-2431質量(g)140使用温度範囲(℃)【酸素・一酸化炭素】一時的環境:-40~+60 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)・【シアン化水素】一時的環境:-20~+60 (※急変なきこと) / 連続的環境:-20~+50 (※急変なきこと)電源専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)、バックライト付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×65×34 (突起部を除く)連続使用時間約16 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP68 相当表示範囲(vol%)0~40.0(O2)/(ppm)0~2000(CO)/(ppm)0~30.0(HCN)表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造音圧レベル(dB)約 95(30cm 平均的な値)検知方式拡散式動作【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1、2)、本警報の3段階、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)防爆認証国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)使用湿度範囲(%RH)一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素・メタン・二酸化窒素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素・メタン・二酸化窒素)乾電池仕様理研計器
279,800税込307,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 理研計器個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式理研計器
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷
仕様故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP66/68(2m、1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)検知原理定電位電解式検知範囲二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)()内は:サービスレンジ使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報設定値(任意設定可)[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)検知対象ガス二酸化硫黄検知範囲(基準レンジ(1デジット))二酸化硫黄:0.05ppm関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)グリーン購入法適合
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppm)・二酸化炭素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)・VОC(ppm)・二酸化炭素)乾電池仕様理研計器
469,800税込516,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・酸素・一酸化炭素・VОC(ppb))乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・酸素・一酸化炭素・VОC(ppb))乾電池仕様理研計器
489,800税込538,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素・シアン化水素・ホスフィン)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・硫化水素/一酸化炭素・シアン化水素・ホスフィン)乾電池仕様理研計器
299,800税込329,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素・VОC(ppb)・二酸化窒素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・一酸化炭素・VОC(ppb)・二酸化窒素)乾電池仕様理研計器
469,800税込516,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素・VОC(ppb)・二酸化窒素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素・VОC(ppb)・二酸化窒素)乾電池仕様理研計器
489,800税込538,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・硫化水素・二酸化炭素・シアン化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・硫化水素・二酸化炭素・シアン化水素)乾電池仕様理研計器
289,800税込318,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・一酸化炭素・二酸化炭素・二酸化硫黄)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・一酸化炭素・二酸化炭素・二酸化硫黄)乾電池仕様理研計器
279,800税込307,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・VОC(ppm)・シアン化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・硫化水素/一酸化炭素・VОC(ppm)・シアン化水素)乾電池仕様理研計器
449,800税込494,780
1台
当日出荷
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・一酸化炭素・塩素・アンモニア)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・一酸化炭素・塩素・アンモニア)乾電池仕様理研計器
289,800税込318,780
1台
当日出荷
最大6種類のガスを同時検知可能です。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
...