46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
種別手動油圧ポンプ 質量(kg)56 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 有効油圧8000cm^3
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5 モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 有効油量(L)3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6912 質量(kg)9 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。 質量(kg)2.1 長さ(m)2 圧力70MPa ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(400MPa)
種類その他ポンプ 概略質量(kg)18.6 最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 レバー荷重(N)576
1個
349,800 税込384,780
29日以内出荷

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)アルミ手動ポンプ
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプ トラスコ品番467-6904 質量(kg)4.8 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 1回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0 吐出口径Rc3/8
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600 概略質量(kg)8 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2 容量(cm3)タンク水量:700 吐出口径M16 × 1.5 レバー荷重(N)534 吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
269,800 税込296,780
25日以内出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14 最高使用圧力(MPa)200 供給空気圧力(MPa)0.45~0.7 吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20 使用作動油ISO VG46 有効油量(cm3)1300 油量(cm3)タンク:1450
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(100MPa)
質量(kg)9.3 種類その他ポンプ タンク容量(L)1 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)700 吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)54.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類その他ポンプ 最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。 トラスコ品番356-9683 適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 タイプスタンダード 品名ホース側カップラ ねじ径Rc3/8 ねじ径Rc3/8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
最高使用圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。 トラスコ品番537-1234 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1 有効油量(L)0.5 吐出口径Rc3/8 適合シリンダ単動式 口径Rc3/8
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600 タイプ単動シリンダ用 概略質量(kg)6.2 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2 容量(cm3)タンク水量:700 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(N)534 吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ(300MPa)
種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増圧比1:6.25 最大圧力(MPa)11.2 使用作動油ISO VG32 接続口径(Rc)3/8
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷