ガス分析 (58) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷 から 101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲 0-100.00ppm 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 二酸化硫黄 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲 0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 硫化水素・二酸化硫黄 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器 26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
医療ガスアウトレット検査用酸素モニター OX-07 TYPE C 理研計器 9日以内出荷
JIS T7101( 医療ガス配管設備 ) で求められる酸素測定が一台で全て可能0 ~ 100vol%の測定範囲に対応見易い大画面 LCD 搭載、 表示バックライト搭載単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 5000 時間使用可能ボタンを押すだけの簡単 Air 校正
質量(g) 約200 (クリップを除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃) -20~50(急変無きこと) 表示分解能 0.2(vol%) 連続使用時間(時間) 約5000(25℃、無警報・無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×126×36 (突起物は除く) 機能 LCDバックライト/ピーク表示 使用圧力範囲 大気圧(80kPa~110kPa) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0-100(vol%) 表示内容 ガス濃度:LCDデジタル表示(7セグメント) 検知方式 拡散式 警報機能 【故障警報・自己診断】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良【故障警報動作】自動復帰【L警報】オフ設定【LL警報】オフ設定 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器 14日以内出荷 から 41日以内出荷
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約3000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×67×24 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 防爆構造 本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga) 警報方式 ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報機能 センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) 80以上(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 14日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 14日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
質量(g) 約45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×42×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ(トレーサビリティ証明書付き) 理研計器 11日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約220(乾電池を除く) タイプ トレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 4日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 13日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式 LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒) 3秒以内 検知原理 熱線型半導体式 検知範囲 10~2000ppm 防爆構造 本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値 初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 ガス警報(1段警報)、故障警報 関連資料 (5.68MB) 警報の表示 ランプ点滅/ブザー鳴動 無線 Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能 ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証 国内防爆 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器 3日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式 LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒) 3秒以内 検知原理 熱線型半導体式 検知範囲 10~2000ppm 防爆構造 本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値 初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 ガス警報(1段警報)、故障警報 警報の表示 ランプ点滅/ブザー鳴動 無線 Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能 ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証 国内防爆 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001 理研計器 4日以内出荷
本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D100 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 理研計器 16日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 メーカー商品コード C4000000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器 31日以内出荷 から 91日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194) 理研計器 4日以内出荷
社名ロゴ入りガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 351×173×194 RoHS指令(10物質対応) 対応
個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 8日以内出荷 から 61日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 21日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 表示範囲 (ppm)0-2000 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ 理研計器 46日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)単成分ガス検知用センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型 CX-04シリーズ 理研計器 4日以内出荷 から 56日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 検知対象ガス 一酸化炭素・酸素 サンプリング方式 拡散式