747件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電気実験プレート
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1 寸法(mm)80×60×2 質量(g)11
1個
319 税込351
6日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
寸法(mm)縦125×横170×高48
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2~10 シャフト長さ(mm)11
1個
728 税込801
当日出荷

『すぐできる、よくわかる! 自由研究 中学生の理科 ベーシック』の改訂新版。時代性に対応するよう実験内容を見直し、新たな研究・実験を掲載。物理・化学・生物・地学の4分野から、身近なものを使って家庭でできる科学実験を多数紹介しています。楽しんで実験を行いながらも、「なぜこうなるのか?」ということを子ども達に考えさせる構成に。また、テーマの探し方や実験にとりかかるまでの準備方法、レポートのまとめかたの例を複数掲載することで、中学生が自主的に実験に取り組めるようになっています。
ジャンル自由研究 判型B5 ページ数144 著者名野田 新三 初版年月201606
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

幼少期の子どもが歓声をあげる「かがくあそび」を53種紹介。幼稚園・保育園、小学校低学年から理科現象の面白さを体験することで、子どもに「疑問をもつ」「結果を予想する」といった「考える力」が育ちます。 時間がない指導者でもすぐに実践できる 「授業前の指導者の準備」「作り方」「遊び方」などの手順を写真とともに解説。 理科が苦手な指導者でも取り組みやすい 子どもへ伝わりやすい説明の仕方や指導上の注意を丁寧に解説。 子どもが「かがく」大好きになる実験が53種類 デジタル資料室には、すぐに使える印刷用型紙や材料の入手先、参考資料などが充実。
サイズA5 判 ページ数120 著者小森栄治
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷

冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。 ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光る!結晶作り
セット内容シャーレ×1、尿素×1、ろ紙×5、薬さじ×1、蛍光粉×1、キラキラ粉×1
1セット
637 税込701
10日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
欠品中

理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き 質量(kg)3 対象中学校3年「化学変化と電池」 サイズ(mm)600×900 科目理科
1セット
33,025 税込36,328
22日以内出荷

従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり 表示形式アナログ 最小目盛10g/0.1N
1台
13,000 税込14,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12 高さ(mm)660 材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製 寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
1個
28,000 税込30,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-38
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106
1個ほか
7,800 税込8,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
22,200 税込24,420
9日以内出荷

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃) 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
17,500 税込19,250
4日以内出荷

お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴) 寸法(mm)57×20×27 質量(g)90 電源USB給電 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスオート 画素数200万画素 距離最短接写7cm 映像出力USB
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本 点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
9,120 税込10,032
4日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台 点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
12,420 税込13,662
3日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
8日以内出荷

理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

理科実験用ガスコンロ専用の収納台
材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)280×205×140(突起部含む)
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き 材質合板 外形寸法(mm)569×390×737 棚板数(枚)6
1個
79,980 税込87,978
47日以内出荷

レトロな実験器具が掲載された手のひらサイズの豆本 豆本作家の稲山ますみ氏の作品。(株)ナリカの昔のカタログ作成に使われていた木版が掲載されています。シャーレ入り。
付属品シャーレ 寸法(mm)51×64 ページ数29
1冊
2,900 税込3,190
4日以内出荷

『すぐできる、よくわかる! 自由研究 中学生の理科 チャレンジ』の改訂新版。時代性に対応するよう実験内容を見直し、新たな研究・実験を掲載。物理・化学・生物・地学の4分野から、「ニューベーシック」よりも一歩進んだ内容の科学実験を多数紹介しています。楽しんで実験を行いながらも、「なぜこうなるのか?」ということを子ども達に考えさせる構成に。また、テーマの探し方や実験にとりかかるまでの準備方法、レポートのまとめかたの例を複数掲載することで、中学生が自主的に実験に取り組めるようになっています。
ジャンル自由研究 判型B5 ページ数144 著者名野田 新三 初版年月201606
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個 質量(kg)2(台座) 寸法(Φ×mm)支柱:12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
28,500 税込31,350
4日以内出荷

電子ブロック電気回路実験器
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性 質量(kg)2 入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個) 収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
26,980 税込29,678
11日以内出荷

6年理科「電気の利用」での授業実践をはじめ、理科教科のさまざまな単元での実践事例やポイントを映像とテキストで収録。また、理科の授業で役立つアイデア集や実験に使えるMESHの機能を紹介しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4481-30
1冊
4,998 税込5,498
13日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-67
1セット
5,630 税込6,193
7日以内出荷

オームの法則の実験用抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-65
1セット
8,450 税込9,295
7日以内出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-66
1個
9,860 税込10,846
7日以内出荷