幼少期の子どもが歓声をあげる「かがくあそび」を53種紹介。幼稚園・保育園、小学校低学年から理科現象の面白さを体験することで、子どもに「疑問をもつ」「結果を予想する」といった「考える力」が育ちます。
時間がない指導者でもすぐに実践できる
「授業前の指導者の準備」「作り方」「遊び方」などの手順を写真とともに解説。
理科が苦手な指導者でも取り組みやすい
子どもへ伝わりやすい説明の仕方や指導上の注意を丁寧に解説。
子どもが「かがく」大好きになる実験が53種類
デジタル資料室には、すぐに使える印刷用型紙や材料の入手先、参考資料などが充実。
サイズA5 判
ページ数120
著者小森栄治
1個
¥2,200
税込¥2,420
3日以内出荷
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!。商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書
材質重曹、クエン酸、PP
寸法(mm)90×143×40
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
寸法(mm)縦125×横170×高48
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー理科の授業用のScratch(スクラッチ)をベースとしたプログラミングソフトのカバー
セット内容本体×1
寸法(mm)80×60×2
質量(g)11
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-38
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)約2
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
学校での理科実験に。
寸法(mm)42×38×7
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥22,200
税込¥24,420
9日以内出荷
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
映像出力USB2.0
1セット
¥18,880
税込¥20,768
3日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
実験器具の収納・移動に便利! 理科実験用ガスコンロや、実験器具のセットを収納できるワゴン。キャスター付きで棚ごと移動ができます。
付属品キャスター付き
材質合板
外形寸法(mm)569×390×737
棚板数(枚)6
1個
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
¥13,100
税込¥14,410
3日以内出荷
従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり
表示形式アナログ
最小目盛10g/0.1N
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)160×148×45
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥34,880
税込¥38,368
3日以内出荷
もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)
寸法(mm)205×205×50
電源(V)AC100
温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)
設定値出力:1000W、700W、450W
1個
¥17,500
税込¥19,250
3日以内出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
理科実験用ガスコンロ専用の収納台
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)280×205×140(突起部含む)
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)
寸法(mm)57×20×27
質量(g)90
電源USB給電
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスオート
画素数200万画素
距離最短接写7cm
映像出力USB
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
¥9,120
税込¥10,032
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)216×238×40
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)12×660
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥51,880
税込¥57,068
欠品中
用途理科実験に
寸法(mm)Φ11×23
色電球色
定格電圧(V)15
消費電流(mA)300
準拠理科小学校3年・4年
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
準拠理科小学校3年
用途学校での理科実験などに。
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0041
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)21
高さ(mm)160
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1010
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番135-3026
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1540
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ