4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番211-6031 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 排気方向前方
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高) 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) その他トイシは付属していません。 全長(mm)約175(砥石なし) 質量(kg)約1(砥石なし) 取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300 空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 全長(mm)(トイシなし)約179 質量(kg)(トイシなし)約1.1 ヘッド高さ(mm)約68 能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷