材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R)
全長(mm)97
質量(kg)0.04
TKG品番9-0589-2501
TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)165
タイプ木柄栓抜
幅W×全長(mm)45×160
TKG品番9-0589-0901
TKG品番(2017)6-0530-1001
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)100
タイプフラット栓抜
幅W×全長(mm)40×105
TKG品番9-0589-1901
TKG品番(2017)6-0530-2101
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム
寸法(mm)92×195×18
色クリア
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質本体:ABS樹脂 金属部:鉄 マグネット
質量(kg)0.074
直径×高さ(mm)55×78
TKG品番9-0589-1601
TKG品番(2017)6-0530-1801
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サビに強いステンレス製。
用途栓抜き。
材質ステンレス
質量(g)24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×108×2
アズワン品番64-4074-62
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
一度栓を抜いてしまった、瓶やワインの保存の際に。
用途ボトル栓に
仕様水に強い、ステンレス仕様
品名・タイプボトルストッパー
アズワン品番64-3668-57
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。
後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。
後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。
後部ツメでラップ等の刃をはずせます。
後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。
中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm)195
材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ワインボトルの完全密封に!
材質ABSナイロンシリコンニッケル
全長(mm)95
質量(g)21
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-1501
TKG品番(2017)6-1733-2001
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)130
TKG品番9-0589-2101
TKG品番(2017)6-0530-2301
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
シンプルな栓ぬきです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途シンプルで使いやすい栓ぬき
仕様ステンレス製でサビにも強い
食器洗浄機○
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120
EBM品番289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
こんなお得な商品も!
ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
関連キーワード