25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックスチロール棒瓶
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE 容量(mL)25 寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数10
1組(10個)
949 税込1,044
翌日出荷

瑞穂化成工業スチロール容器3型
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R) JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本医理器材広口標本瓶
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
透明
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
1組(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)38 トラスコ品番772-5710 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)31 透明 高さ(mm)71 質量(g)6.6 奥行(mm)31
1個
70 税込77
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランドPETケース 厚さ5mm
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質PET 厚さ(mm)5 透明 比重1.27 全光線透過率(%)86 ロックウェル硬度(Mスケール)44 吸水率(%)0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラスチックボトルΦ40×120mm
便利なキャップ式。 個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。
材質プラスチック 高さ(mm)120 口内径(Φmm)19 底面(Φmm)40
1セット(10本)
1,037 税込1,141
3日以内出荷