PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3198
型番YS029
1セット(2枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。
PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。
ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。
ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止
色白
トラスコ品番868-3819
型番YS028
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。
コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に
トラスコ品番244-9844
材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)4.8
長さ(m)30
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノンスリップシート バージン材 グリーン
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等
シート厚さ(mm)0.05
色グリーン
材質PE(バージン材)
種別バージン材使用
折数1
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
(ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
トラスコ品番786-8871
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
長さ(mm)610
幅(mm)610
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.3
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
主な用途養生用
接着力(N/cm)(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)36
再剥離可能
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
シート厚さ(mm)約0.4
加工エンボス加工
材質中芯原紙+両面コーティング
色ブラウン
型番R
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
関連キーワード