耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途健康器具などに
材質アメゴム
長さ(m)1.8
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)13
アズワン品番64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
用途パッキンなどに
材質アメゴム
長さ(m)2
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5.8
アズワン品番64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質飴ゴム
厚さ(mm)2
色飴色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード