明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
用途健康器具などに
材質アメゴム
長さ(m)1.8
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)13
アズワン品番64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質合成ゴム
長さ(mm)2400
寸法(Φmm)6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
用途パッキンなどに
材質アメゴム
長さ(m)2
仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5.8
アズワン品番64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質飴ゴム
厚さ(mm)2
色飴色
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れています。
用途各種バンド、しばりひも
色ブラウン
材質天然ゴム
巻種類ドラム巻
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用として最適です。
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンビーン 外部蓄尿袋
毎日の生活をより活動的に、安心して過ごすための蓄尿袋
目立たず安心
コロプラストのコンビーン蓄尿袋は、皆様の毎日の生活をより活動的に、安心してお過ごしいただけるように開発されています。レッグバッグシリーズは、バンドや付属のベルトで脚に固定して使用できますので、体動を妨げず、転倒の危険なども防止できます。服の下で目立ちにくく、外出やスポーツなど日々の活動を安心して楽しめます。夜間には大容量バッグを使用することで長時間安眠できます。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
仕様包装単位:10枚/箱
材質ポリエチレン
容量(mL)250
アズワン品番65-0319-92
チューブ長さ(mm)70
1箱(10枚)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード