29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上S45C(生) タイプA種 種類平行ピンA種m6
1パック(40本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)リターピンRP
材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
144 税込158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
エコ商品
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)



1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEBJ
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKD61 硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エコ(eco)に配慮した製品です。 生分解性プラスチックを使用した環境にやさしいピンです。 生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1168) 幅広い商品にタグの取り付けが行えます。
長さ(mm)15 ナチュラル 適合機種タグガン B503S 材質生分解性プラスチック
1箱(10000本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)20 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの機能が汚れに届く。
用途届きにくい場所、細かい場所の洗浄・掃除に便利なクリーナーです。1本で3通り、排水口のヌメリなどににはシリコーンブラシ・こびりつき汚れにはソフト不織布・触りたくない生ゴミなどに便利なピンセットと、用途に合わせて付け替え可能です。 材質柄/ナイロン、ブラシ/シリコーンゴム、不織布/ナイロン・ポリエステル 寸法(cm)柄/約2×1.4×17、ブラシ/約2.9×5.7×1.6、不織布/約2.4×0.8×11
1個
399 税込439
5日以内出荷

MOTULE2 MOTO WASH
エコ商品
泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。 プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。 ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。 生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書 測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100% 電源単4電池×4 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 表示分解能0.001 消費電流(mA)DC4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントスチールボーセイ
エコ商品
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止。防錆効果は3~6ヶ月です。速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)。直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤 クリヤー(無色) 特性速乾、防錆 使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい 塗り面積(m2)約160 主成分合成樹脂 主な用途鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
45,980 税込50,578
翌々日出荷