24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌中の微生物により水と二酸化炭素に完全に分解されます。収穫後にフィルムを剥がす必要が無く、そのまますき込めるので作業が省力化できます。機械収穫でも、機械に巻き付かず、支障なく収穫できます。
用途雑草を抑制する効果が高く、温暖地での春作・夏作・秋作に適します。 厚さ(mm)0.018 長さ(m)200
1セット(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解
幅(mm)1350 厚さ(mm)0.018 寸法(mm×m)1350×200 巻数(m)200 入数(本)3
1セット(1セット×3本)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

子どもも大人も楽しく家庭菜園! まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。 従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。 使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。 NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。 長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。 シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。 収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。 ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。 環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止 仕様最長保管期間:約2年、完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します) 材質PBAT、PLA 厚さ(mm)0.014 幅(cm)95 速度生分解:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に 長さ(m)100 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
2,522 税込2,774
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
特価
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。 保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 白/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1箱(3巻)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解。
幅(mm)950 厚さ(mm)0.018 寸法(mm×m)950×200 巻数(m)200 入数(本)5
1セット(1セット×5本)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

生分解性効果 微生物により分解し二酸化炭素と水に還る。
用途推奨作物:トウモロコシ、甘藷、馬鈴薯、ニンニク、ブロッコリー 厚さ(mm)0.018 長さ(m)200 関連資料(0.97MB)
1セット(2本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用 長さ(m)50 シルバー 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に 長さ(m)50 穴径(Φmm)45 条間距離(cm)15 厚さ(mm)0.02 株間(cm)15
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植え付け穴のついている黒色マルチです。 めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。 畝幅約70cmに適しています。
用途土壌乾燥防止・雑草防止用。 幅(cm)95 長さ(m)10 厚さ(mm)0.03 仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個 適合ウネ幅約55~70cm 材質ポリエチレン
1巻
858 税込944
欠品中

SSP-1820 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業に セット内容充電器・バッテリー付き 消費電力(W)80 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)1.8 保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123 関連資料(0.94MB) (4.24MB)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg)1.76 適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート。200×200cmの大判正方形タイプ50枚。防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
用途防水、防汚、防接触用。 材質PE 寸法(cm)200×200 アズワン品番64-2544-01
1セット(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業 ブラック 質量(g)181 寸法(m)10 寸法(cm)列間:30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014 穴径(mm)60 行間寸法(mm)300
1巻
2,798 税込3,078
翌日出荷

子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業 ブラック 質量(g)181 寸法(m)10 寸法(cm)列間:14 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014 穴径(mm)45 行間寸法(mm)150
1巻
2,798 税込3,078
翌日出荷

時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業 ブラック 寸法(m)200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
1巻
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)