20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
容量(mL)30
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個(10mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心も身体もリラックスしている、そんな時は自然と安らかな眠りについていることがあるはずです。くつろぎ、リラックス、ゆったりとしたひとときを「アンミング」で。心地よいやすらぎにソフトフレッシュフローラルの香り。枕やシーツ、リネンやカーテンなどにスプレーしてください。やわらかな香りが広がります。お部屋用のルームミストとしてもご使用下さい。
商品タイプ本体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1個(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
1,098 税込1,208
欠品中

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン 消費電力(W)5 寸法(Φ×高さH)(mm)75×155 タンク容量(mL)90 アズワン品番64-9647-23
1台
3,790 税込4,169
4日以内出荷

天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。 付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶 容量(mL)20 寸法(Φ×高さH)(mm)セット時:90×80 時間香りの持続期間:約3~6ヶ月間 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)小箱サイズ:120×120×107
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。
使用場所室内 商品タイプ容器のみ 質量(g)320 電源DC 5V(USBケーブル) 方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ) 消費電力0.5A 以下 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION(ライオン)休足時間
たっぷりと水分を取り込んだ伸縮性の良いジェルシートです。(高含水ジェルPAC-55)シート中の水分の気化熱と清涼成分「メントール」により、高い冷却効果が持続します。 立ち仕事やスポーツのあとなどに「ふくらはぎ」「足首」「足の裏」などのすっきりさせたい部位に貼れば、1日はたらいた足をひんやりリフレッシュします。 リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)85×130
1個(6枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個(10mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)