カテゴリ

  • 切削工具(47)
    • (47)
絞り込み
ブランド
  • IZS(14)
  • KATO(4)
  • TRUSCO(4)
  • アーム(4)
  • THECUT(5)
  • ギガ・セレクション(7)
  • エスケー(生爪)(6)
  • ファーステック(2)
  • ARM(1)
チャック寸法(inch)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5
  • 1/16"(1)
  • 3.0(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「生爪」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 ARMARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪ARM
13,980税込15,378
1セット(3個)
翌日出荷
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
パワーチャック用生爪(SJシリーズ) ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ)ファーステック
9,498税込10,448
1セット(3個)
30日以内出荷
パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
ピッチセレーション:1.5×60°
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セットファーステック
12,980税込14,278
1セット(4個)
30日以内出荷
豊和用鉄生爪P1.5 アーム豊和用鉄生爪P1.5アーム
5,498税込6,048
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-6548-10メーカー商品コード837-7590適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アームSMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム
5,298税込5,828
1セット(3個)
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
北川用幅広 鉄生爪 アーム北川用幅広 鉄生爪アーム
12,980税込14,278
1セット(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50Cピッチ(mm)1.5
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
99,980税込109,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
44,980税込49,478
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKRTHECUT
39,980税込43,978
1箱(3個)
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー(生爪)日立精機 油圧・エアーチャック用生爪エスケー(生爪)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
松本 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー(生爪)松本 油圧・エアーチャック用生爪エスケー(生爪)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー(生爪)北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪エスケー(生爪)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法J(mm)2寸法M(mm)5図面番号6
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー(生爪)日鋼 油圧・エアーチャック用生爪エスケー(生爪)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)セレーション:1.5図面番号2
豊和 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー(生爪)豊和 油圧・エアーチャック用生爪エスケー(生爪)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー(生爪)北川油圧・エアーチャック用生爪エスケー(生爪)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUTアルミ生爪(油圧 エアーチャック用)THECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
日鋼用 円形生爪 THECUT日鋼用 円形生爪THECUT
38,980税込42,878
1セット(3個)
3日以内出荷
SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アームSMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーションアーム
5,998税込6,598
1セット(3個)
3日以内出荷
ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°材質S-50C
M 松本 日立用 ギガ・セレクションM 松本 日立用ギガ・セレクション
5,398税込5,938
1組
翌々日出荷
松本機械工業用の生爪です。
材質S45C
R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組
翌々日出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50内径(mm)25
P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質ポリアセタール(POM)
AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミギガ・セレクション
9,698税込10,668
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
N ギガ・セレクションNギガ・セレクション
19,980税込21,978
1組
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
小径生爪 TRUSCO小径生爪TRUSCO
5,498税込6,048
1組(3個)
当日出荷から翌日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
北川用生爪(油圧・空圧用)HN KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HNKATO(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(3個)
4日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
北川用生爪(油圧・空圧用)N KATO北川用生爪(油圧・空圧用)NKATO
14,980税込16,478
1セット(3個)
4日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C形状A
北川用生爪(油圧・空圧用)B-200 KATO北川用生爪(油圧・空圧用)B-200KATO
8,398税込9,238
1セット(3個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C形状A寸法FM16
北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HOKATO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌々日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
北川用生爪(油圧・空圧用)HJA IZS北川用生爪(油圧・空圧用)HJAIZS
5,598税込6,158
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法E(mm)5
豊和H07用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和H07用高爪(油圧・空圧用)IZS
5,598税込6,158
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チャック寸法(inch)6ピッチ(mm)1.5寸法A(mm)70.5寸法B(mm)30寸法D(mm)12寸法E(mm)5寸法F(mm)20寸法G(mm)36材質S45C
豊和H07用高爪(油圧・空圧用) IZS豊和H07用高爪(油圧・空圧用)IZS
10,980税込12,078
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
チャック寸法(inch)10ピッチ(mm)1.5寸法A(mm)90寸法B(mm)35寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法F(mm)25寸法G(mm)45材質S45C
日鋼用生爪(油圧・空圧用) IZS日鋼用生爪(油圧・空圧用)IZS
9,598税込10,558
1セット(3個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50
日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS日鋼用高爪(油圧・空圧用)IZS
5,398税込5,938
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)1.5材質S45C
松本用生爪(油圧・空圧用) IZS松本用生爪(油圧・空圧用)IZS
4,698税込5,168
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C
豊和用生爪(油圧・空圧用) IZS豊和用生爪(油圧・空圧用)IZS
3,898税込4,288
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
生爪成形特集
  • 関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら