4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス生物顕微鏡
RoHS
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1式(1個)ほか
119,800 税込131,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~900× 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 寸法(mm)175×210 ×360 質量(kg)3.9 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
108,800 税込119,680
4日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~900× 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 寸法(mm)175×210 ×360 質量(kg)4.5 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷