35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 種別壁掛け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.6 種類壁掛け・罫線あり 枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5 マグネット対応 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり 板面(縦×横)(mm)900×1800 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 適合(脚)M-36、MT-36 トラスコ品番504-2640 材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg)12 (板面)白 枠の色シルバー 表示内容工程管理表 材質(表面)スチールホワイト
1枚
38,980 税込42,878
4日以内出荷

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。 入力点数(I/O)2点 出力点数(I/O)1点 データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識 質量(g)約90 使用周囲温度(℃)0~+55 消費電力(W)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90g)
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり 板面(縦×横)(mm)900×1200 材質(表面)スチールホワイト 仕様マグネット対応、ペントレー付 適合(脚)M-34、MT-34 トラスコ品番520-4461 材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg)7.5 (板面)白 枠の色シルバー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49 表示内容工程管理表
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷

タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
1台ほか
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)5 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7343 質量(kg)3 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格DC24V 180mA サイズ(mm)405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7327 質量(kg)1.5 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)
用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。 セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部 質量(g)60 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
仕様【空中線】内蔵型 その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 質量(g)約80(電池、クリップ含む) 出力10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V) 音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能 電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン 外観本体、クリップ:樹脂(ブラック) 表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED) 周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電波到達距離(m)100以内(見通し距離) 警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 消費電力(W)約20 対応OSWindows10 画素ピッチ1.2×1.6mm 解像度384×32 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)40~80 画面サイズ468.2×50.3mm インターフェイス汎用入出力端子 表示文字数12文字 対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019 電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V 最大輝度(cd/m2)700
1台
139,800 税込153,780
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
エコ商品
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)50 対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃)-20~+50 プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JFEアドバンテック超音波厚さ計
精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。 保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。
仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本 質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本 タイプ広範囲用 測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池1本 表示液晶デジタル表示、バックライト付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5 繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm 最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm) 探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類) 測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg 音速範囲1000~12000m/s 被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。 ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。 TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。 ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。 ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。 たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。 プレゼンター機能搭載 スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。 大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。 スポットライト機能搭載 TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。 スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。 スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。 アクティベート機能搭載(リンクを有効にする) 画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。 アプリケーション変更機能 ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。 プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。 究極のトラベルマウス マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。 ヘビーユーザー&デザイナーの方へ ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。 「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。 更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。 例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。 また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。 そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。 オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
グレー/ライムグリーン(ホイール) 質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1 寸法(幅W×高さH)(mm)42×34 接続方式無線 接続形式Bluetooth Ver 4.0 バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh 使用電池リチウム電池×1つ 保証期間ご購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):465個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)22500 硬さマットレス:約やわらかめ 線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):280個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)23000 硬さマットレス:約かため 線径(Φmm)スプリング:約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):208個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)19200 硬さマットレス:約かため 線径(Φmm)スプリング:約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):364個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)18400 硬さマットレス:約やわらかめ 線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷