ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質ポリプロピレン
色黒/赤
トラスコ品番836-9857
セット内容バケツ本体×1・ローラー×2
質量(kg)2.16
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240
縦(mm)490
横(mm)240
2018年トラスコ掲載ページ9 0341
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル
色赤/黒
トラスコ品番836-9845
セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2
質量(kg)2.33
容量(L)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250
縦(mm)500
横(mm)240
2018年トラスコ掲載ページ9 0341
適合用途玄関・タイル掃除
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。
一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)
材質(本体)鋳鉄
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色赤/黒/黄
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル
色白/青/オレンジ
トラスコ品番855-9482
厚さ(mm)30
質量(g)320
縦(mm)140
横(mm)280
2018年トラスコ掲載ページ9 0360
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質(フレーム)鋳鉄製
フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
材質ポリエステル
トラスコ品番836-9851
質量(g)36
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
色白/青/黄色
トラスコ品番855-9483
厚さ(mm)30
質量(g)312
縦(mm)140
横(mm)280
2018年トラスコ掲載ページ9 0360
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モップを上から押し当て、余分な水分をしぼるフラットモップ用しぼり器。
46cmのフレームに対応。
ジャニターカート(6173-88)や大容量クリーニングカート(9T72)に搭載可能。
質量(kg)3.7
寸法(横×奥行×高さ)(mm)670×360×40
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
タイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。エポキシ樹脂向けです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
トラスコ品番836-9856
セット内容フロート本体X1・スポンジ(3101224・3121224)X各1
質量(g)303
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)
トラスコ品番366-8142
セット内容主剤10kg+硬化剤10kg
質量(kg)22.42
JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン
可使時間(分)40以内/23℃
標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)12.4
容量(L)4
溝切Φ180ディスク型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル
色白/赤/黄
トラスコ品番836-9863
質量(g)300
縦(mm)140
横(mm)280
適合用途玄関・タイル掃除
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
関連キーワード