20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グッピーやプラティのブリーディングや隔離に適しています。ふ化直後の仔魚や弱い魚を守るソフトな材質のネットです。ネットのゆるみを防ぐ糸巻き付きです。組み立て式。水中式。
適合適応動物:グッピーやプラティ等 材質PS、アルミニウム 本体寸法約163×130×125mm(組立式) アズワン品番68-1069-25
1箱
969 税込1,066
5日以内出荷

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷


1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

厳選された高品質のコナラ朽木です。 オオクワガタ等の産卵木に最適です。 水分を含ませてから、飼育用マットに埋め込んで使用します。
材質朽木 質量(g)約250 寸法(Φ×Lmm)約70×150
1個
289 税込318
当日出荷


グッピーやメダカなどの稚魚の隔離・育成に、浮かべるタイプの保護ネット。組み立て不要ですぐに使用することができます。 ウキが付いているから、沈む心配がありません。 任意の場所に固定ができる結束バンド・キスゴム付 「追加浮材」付(より浮力をつけたい場合にご使用ください) 屋内飼育専用です。直射日光が当たらない場所で使用してください。
仕様●材質:ポリエステル、PE●本体寸法:約130×95×130mm●適応動物:グッピーやメダカ等 アズワン品番68-1069-26
1箱
719 税込791
5日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
1,099 税込1,209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニスふ卵器
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属) 電源AC100V 55W 温度範囲(℃)35~40 外寸(mm)370×320×330 内寸(mm)305×305×305 収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 材質磁器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

関連キーワード