27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。 表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合) 取付け方法マグネット固定 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。 トラスコ品番353-7658 材質ポリプロピレン 白地・オレンジ/黒 取付4mmΦ穴×4 質量(g)280 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)600 印刷表印刷 表示内容産業廃棄物保管場所
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)600×600 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。 マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット固定 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃棄分別標識です。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン トラスコ品番371-8336 質量(kg)約6.4(満水時:約30.4) 高さ(mm)1549(マルチウエイト付) 取付方式差し込み 奥行(mm)350 間口(mm)950 適合サイズ(mm)600×600×2厚 色(本体)アイボリー
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリーンエコボード 仕様4mmΦ穴4スミ 寸法(mm)600×600 取付方式4隅穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性ペンで書き込めるタイプです。4隅に穴あり。
用途工事現場等 仕様径Φ3mm穴×4隅 材質PP 質量(kg)0.3 文字内容特別管理産業(廃石綿等) 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

一般廃棄物(第一条の五、第一条の十二) 産業廃棄物(第七条の三、第七条の五、第八条) 特別管理産業廃棄物(第八条の十の二、第八条の十の四、第八条の十三)を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)
仕様6mmΦ穴×4 種別場所 材質スチール(山型)・メラミン焼付け 質量(kg)1.7 区分廃棄物 取付方式穴4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×0.6
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識
油性ペンで書き込めるタイプです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。4隅に穴あり。
用途工事現場等 材質ポリプロピレン 仕様径Φ3mm穴×4隅 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットタイプの廃棄分別標識になります。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。 マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途廃棄物の分別に 材質マグネット 厚さ(mm)約0.8 質量(g)960 縦(mm)600 横(mm)600 取付け方法マグネット
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
用途廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。 取付方式裏面糊付 材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー 仕様裏面糊付 寸法(mm)600×600
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。 トラスコ品番353-7654 材質ポリプロピレン 白地・赤/黒 取付4mmΦ穴×4 質量(g)280 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)600 印刷表印刷 表示内容特別管理産業廃棄物保管場所
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-5 寸法(mm)170×170 表示プラスチック
1個
695 税込765
当日出荷

廃棄分別標識 グリーンクロス 動画あり
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールD
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質アート紙 トラスコ品番737-1161 寸法(幅W×高さH)(mm)77×22
1個
399 税込439
4日以内出荷

軽量で扱いやすいマグネットシート製です。産業廃棄物の保管場所を明示するための必須表示板です。磁力で貼り付け可能なため、取り外しや移動が容易です。
用途産業廃棄物の保管場所の識別に。廃棄物管理の適正化と法令遵守に。工場や建設現場での安全管理に。 トラスコ品番705-9948 材質異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.4 取付マグネットタイプ 縦(mm)600 横(mm)600 表示内容産業廃棄物保管場所
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

文字内容特別管理産業廃棄物PCB廃棄物保管場所関係者以外立入禁止 取付方式穴4 材質スチール・メラミン焼付 仕様6mmΦ穴×4・山型 トラスコ品番814-8765 寸法(mm)600角×0.6 質量(kg)1.7 日本緑十字社品番76001
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

片面印刷。マグネットタイプ。
材質ゴムマグネット 寸法(mm)600×600 表示内容産業廃棄物保管場所
1枚
9,260 税込10,186
当日出荷

空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識 アズワン品番65-5666-36
1枚
7,100 税込7,810
翌日出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S
RoHS
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)600×600 取付方式ビス止め
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識 材質クリーンエコボード製 取付方式ビス止め
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)