文字内容産業廃棄物収集運搬車
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
マグネットタイプなので簡単に車に取り付けできます。
ゴムマグネットなのでやわらかく、車体にキズをつけることがありません。
空白部分を設けていますので社名やロゴを入れていただくことができます。
文字内容産業廃棄物収集運搬車
材質ゴムマグネット
寸法(mm)150×550
サイズ小
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
廃棄物収集運搬車用のマグネットになります。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途車両用の廃棄物分別に
材質マグネット
厚さ(mm)約0.8
横(mm)550
取付け方法マグネット
表示内容産業廃棄物収集運搬車
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×600
取付穴径(Φmm)3
こんなお得な商品も!

標識 廃棄物保管場所
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取付方式穴4
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×600
穴数4
こんなお得な商品も!

標識 廃棄物保管場所 マグネット
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。
表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合)
取付け方法マグネット固定
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
縦(mm)600
横(mm)600
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 廃棄物保管場所
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
法的必需品!
油性ペンで書けます!
空欄にステッカー、又は手書きで
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
取付方式マグネット固定
寸法(縦×横)(mm)600×600
こんなお得な商品も!

標識 廃棄物保管場所
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
文字内容特別管理産業廃棄物PCB廃棄物保管場所関係者以外立入禁止
取付方式穴4
材質スチール・メラミン焼付
仕様6mmΦ穴×4・山型
トラスコ品番814-8765
寸法(mm)600角×0.6
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番76001
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚さ0.1mmの丈夫で破れにくいポリ袋です。
瓦礫の廃棄や重量物の保管など多用途に使えます。
中身がよく見える透明タイプです。
仕様透明
材質LLDPE
厚さ(mm)0.1
耐冷温度(℃)-30
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレン
色ライトグレー
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール製
材質(車輪)発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。
トラスコ品番152-1785
材質ポリプロピレン
タイプ内袋:無
種類排出口:なし
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)1000
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
分解・組立が簡単に出来ます。
フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。
ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べます。
直径150mmのキャスターを採用。ストッパー付きなので風で動くこともありません。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
用途生ゴミや産業廃棄物の運搬と回収に最適
種類ゴミ集積搬送カート
グリーン購入法適合
◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。
材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト
容量(L)1000
本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
1枚
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定。食品衛生法に適合した本体生地を使用。【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます。・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
高さ(mm)1080
外径(Φmm)Φ1100
最大充填質量(t)1
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別排出口:あり
材質PP
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×262
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ。【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)Φ1100
EN388 安全規格適合商品。
消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。
耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!
用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等
機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。
種別排出口:あり
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別排出口:あり
材質PP
形状丸型
色ブラック
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約2.55
耐候性3年対応
直径×高さ(cm)広げた時:110×185
耐荷重(t)2
1セット(10枚)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。
種別排出口:なし
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト幅(mm)100
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)540
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1
商品タイプ本体
現場のガラ入れや土のう袋に。高強度で本来の土のうとしての使用が可能。産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。
用途土のう、土砂の運搬、資材管理、ガラ袋などに。ゴミ/産業廃棄物/水捨て/防災/防災用品/大雨/台風/地震/自然災害/対策
材質ポリエチレン
寸法(cm)48×62
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制
トラスコ品番134-9379
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.2
質量(g)54
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果◎
フィット性○
1双
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
新開発の薄型強化段ボールを使用しており、1セット 420グラムという軽さです。2分割されたパーツを組み立てて使用しますので、作業の際には簡単に手にもって現場まで運搬することが出来ます。また作業後は分解が出来ますので、元の。様に平たくして梱包が可能です。今までの樹脂製コーンと違い、廃棄時に産業廃棄物とならずリサイクル資源として業者に回収してもらう事が可能です。作業現場以外にも学校、幼稚園、病院、イベント用等色々な用途に使用可能です。注:段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード