328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。
用途ドライブレコーダー、産業機器 その他(最大速度)【読み】100MB/s【書き】45MB/s 使用温度範囲(℃)-25~85 記憶容量(GB)64 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスUHSスピードクラス NandタイプMicron 3D TLC NAND Flash
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護 寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし) 規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1) ポート数(LAN)2、(シリアル)8 動作温度0~55℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ) コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps産業用
エコ商品
DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)のUSBハブです。 USB-IFの認証を取得しています。 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。 ESD保護機能(20K) EMC EN 55032/55035 約1mのロングケーブルで配線に便利です。
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10/macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS コネクタ形状USB A 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)10~90 電源供給方式セルフパワー 保管温度(℃)-10~70 データ転送速度5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)958000時間 ケーブルタイプ分離タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
エコ商品
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATPSDカード
エコ商品
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり 容量2GB シリーズIndustrial Grade 温度範囲(℃)-40~85 フォーマット形式SD RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1 U1 NandタイプSLC SDカードSDカード
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体8GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4)8GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K:2
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 接続方式10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSI サイズ56(W)×85(D)×17(H)mm 出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI 電源5V 3A (USB Type C) 本体4GB版 最大消費電力(W)約15 メモリー(LPDDR4):4GB 使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0) Bluetooth5.0/BLE Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド オーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2Sピンヘッダ ストレージmicroSDメモリーカード(SDIO) ビデオ出力数4K×2:2
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。 組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数16ポート 接続方式10Base-T/100Base-TX 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0 機能管理機能なし 最大消費電力(W)7 取付け方法DINレール取り付け ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
38,400 税込42,240
3日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。 組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。 組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。 組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G) 落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:8 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:32 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

モデルTI-PG541iは、4つのギガビットPoE+ポート、1つのギガビットポート、1つのギガビットSFPスロット、120ワットのPoEバジェットを備えています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動、衝撃、ESD/EMI/サージに耐え、広い温度範囲(-40~75℃)で動作するよう設計されています。L2管理には、PoEポート制御、VLAN、マルチキャスト、QoSなどの機能があり、ネットワーク統合の柔軟性を可能にします。
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)135×120×31 取付方式DINレール取付け 電源(V)DC48~57 規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az ポート数6 スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム 接続方式ギガビット 機能管理:CLI (Telnet)、HTTPウェブベースGUI、SNMP v1/v2c、SNMPトラップ、RMONグループ1/2/3/9、802.3azパワーセーブの有効化/無効化、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/利用率、トラフィックモニター、信頼できるホスト、ポートミラー(Ingress/Egress/両方)、ストーム・コントロール(マルチキャスト/DLF/ブロードキャスト)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2 スロットSFP:1 電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70 データレート1000Mbps 最大電力(W)PoEバジェット:120
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
特価
8,680 税込9,548
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷