76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇(排気形)
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
トラスコ品番856-9051 質量(kg)3.3 2018年トラスコ掲載ページ9 0987
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相100
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式 トラスコ品番114-9759 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 三相200
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。 ハネ径(cm)30 仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式 トラスコ品番114-9796 質量(kg)5.4 出力(W)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35 縦(mm)349 横(mm)378
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 表面処理(ガード)粉体塗装 色調(ガード)マンセル10YR9/1
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個 材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板 質量(kg)6.7 寸法A(mm)464 寸法F(mm)160 寸法D(mm)418 寸法E(mm)458 寸法B(mm)434 寸法C(mm)402 寸法G(mm)M8
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装 材質(本体)鋼板 色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質パルプ混入けい酸カルシウム板 付属品ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 質量(kg)0.65 寸法A(mm)521 寸法F(mm)90 寸法D(mm)194 寸法E(mm)90 寸法B(mm)200 寸法C(mm)48 寸法G(mm)33 色調ステンレス地金色
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

材質ステンレス鋼線(SUS304) 付属品取付金具一色 寸法G(mm)37 色調ステンレス地金色
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂 表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング 色調(枠)ホワイト
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)