こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)35
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称C切LPG用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
ガウジング火口
使用ガスエチレン
呼称ガウジング用エチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20
適合ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
酸素圧力(MPa)0.3
関連キーワード