他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)20
アスファルト防水端末専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)1.5
長さ(m)200
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(200枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途強風で被害を受けた屋根の緊急補修に最適
質量(kg)12
形状ロールタイプ
色ブルー
1巻
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.5
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ブチルゴム系防水テープ
用途サッシ開口部等に使用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)20
豊富なサイズ展開とエンボスで自然な石の質感を演出。
デザイン性にこだわって、自然のリアルな美しさを表現した石目柄シリーズ。
豊富な色柄を取り揃え、さまざまなフロアデザインにご活用いただけます。
高い意匠性が求められる商業施設内の売り場や各種建物のエントランスなどにおすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT
厚さ(mm)3
寸法(mm)457.2×457.2
機能抗菌・防汚・再生ビニール・工場内リサイクル・VOC対策品
グリーン購入法適合
石目とスチール。2タイプの表情を目地づかいでスタイリッシュに演出。
寸法(mm)457.2×457.2
厚さ(mm)3
材質複層ビニル床タイル FT
ケース質量(kg)18.5
仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
文字サイズ(mm)H23
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
文字サイズ(mm)H16
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途屋根
主な用途屋根
使用場所屋外
質量(kg)10
色ブラック
危険物の類別非危険物
1巻
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。
前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。
材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック
投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
質量(kg)13
寸法H(mm)600
寸法D(mm)300
寸法W(mm)390
仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂
材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t
材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
F3054YのみBL認定。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂
材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t
材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
ウレタン防水入隅やドレン金属廻り専用シーリング材
用途ウレタン防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
カットグラスの緻密に交差する線と濃淡が優雅な一体感を創出
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特徴
仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×14.0ステッチ
オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.8ステッチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ