簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。
A4サイズの郵便物も楽に投入できます。
扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。
材質SUS304
質量(kg)3.6
仕上No.4
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)15.5
材質(吊)真鍮クローム
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
関連キーワード