オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして
再生紙使用マーク適合
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植
トラスコ品番367-4061
寸法(mm×m)2×56
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)11
質量(g/セット)107
付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番351-4587
全長(mm)180
質量(g)107
持ち手Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
畑や花壇の上に張りめぐらせて鳥よけに効果を発揮します。田・畑の端に棒を立て、作物の高さから20~30センチ位で、3~5メートル間隔に糸を張って使用します。
用途防鳥。
材質ポリエチレン,金糸
色シルバー
サイズ500m巻
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布
使用可能回数1回
関連キーワード