EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
設置場所屋外
騒音値(dB)パワコン:40以下
絶縁方式トランスレス方式
保護等級IP55相当
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
冷却方式パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2
騒音値(dB)51以下
保護等級IP55相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式高周波絶縁トランス方式
使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)
待機電力(W)11W以下/80VA以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状ユニオン
種類ワンタッチ管継手
寸法d(mm)10
使用流体水道水
寸法RG1/2
接続ねじ種類G(めねじ)
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)400×300×165
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字た
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字い
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)約51.5
定格容量4096Wh
入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
リモートコントロール機能
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
発電システム状況の管理
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
接続台数
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165
使用環境温度(℃)-20~+50
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
1本(10m)
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)50以下
保護等級IP65相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式トランスレス方式
使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)
定格電圧(V)DC15
定格消費電力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)
使用環境温度(℃)-10~+40
設置場所屋内専用
液晶モニター2.7インチモノクロ
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
材質青銅鋳物
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
設定圧力(MPa)0.20
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
関連キーワード