直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)950
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145
コードあり
タンク容量(mL)135
コーティングセラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)200×115
質量(kg)1.3
電圧(V)100
加工(ベース)タフラム加工
電気容量(W)800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。
セット内容計量カップ
色ピンク
質量(g)565
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122
電源コード(m)1.8
コードなし
温度調節範囲(℃)80~200
保証期間お買い上げ日より1年
注水量(mL)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.9
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードあり
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2
注水量(mL)210
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。
プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。
スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。
HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。
チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173
電源(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)1.3
全長(cm)約27.5
温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。
プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。
場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。
HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。
チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)
材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工
色ホワイト
質量(g)約185
消費電力(W)25
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)201×139
質量(kg)2.4
加工(ベース)タフラム加工
関連キーワード