80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)65×35×250 質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
279 税込307
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個(200g)
239 税込263
当日出荷

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1箱(100g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器のいやーな尿石を除去します。オフィスやご家庭の男子用トイレに
成分ハロゲン化ヒダントイン、有機酸 内容量(g)15 コード42791751 アズワン品番65-0415-79
1個
209 税込230
当日出荷


尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

磁力の強い強力マグネットを使用しています
用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです 材質ゴムマグネット 仕様男子トイレ5枚セット トラスコ品番176-6005 質量(g)5 寸法(縦×横)(mm)25×25 アズワン品番64-6575-91
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。 使用量1 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
9,298 税込10,228
当日出荷

取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 寸法(mm)140×55×1.5
1枚
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)Φ90×15 質量(g)120
1個(120g)
279 税込307
当日出荷

表示内容男子トイレ 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札 男子トイレ 200×200×5mm
便利なアクリル素材の室名札!。JIS規格の男子トイレピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。
セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)200×200×5 包装形態袋入り
1枚
1,500 税込1,650
3日以内出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。 寸法(mm)Φ60 質量(g)150
1個(150g)
259 税込285
当日出荷

緊急時などに便利な、吸収パッド入りの男性用携帯トイレです。吸収パッドが約450mLの尿を吸収・ゲル化し、使用後はヒモを引っ張って袋を密閉できます。
寸法(mm)160×380 松吉医科器械コード23-7169-00
1パック(20枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤 トラスコ品番619-7732 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
379 税込417
当日出荷

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2189 材質ボディ/ポリスチレン(PS) 幅(mm)224 高さ(mm)195 質量(g)400 奥行(mm)143 容量(L)3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

断水時、男子小便器を有効活用できるセット。トイレ渋滞の緩和に貢献できます。企業・団体様向けに、災害時の男子小便器を活用する為に必要な物をセットしてあります。使い方ポスター付き。
セット内容使い方ポスター×3枚、設置説明書×1枚、男子小便器アタッチメント×3枚、携帯トイレ(便袋)×200枚、貼付け用テープ×1巻 ケース寸法(mm)555×330×460 質量(kg)約14
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷

排水管の詰まり取り パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。 ※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ 材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
999 税込1,099
当日出荷

男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2171 材質ボディ/ポリスチレン(PS) 幅(mm)140 高さ(mm)195 質量(g)340 奥行(mm)140 容量(L)2.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

かがまず楽に使えるペダル式トイレ用ゴミ箱。場所を取らないスリムなデザイン。。静かに閉まるバンパー付。お手入れが楽な内容器付。角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。ステンレス製で高い耐久性を実現。。トイレ用にご使用ください。最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
用途個室トイレのゴミ回収用に 使用場所トイレ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな柄で縁取られた男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男子トイレ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男子トイレ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札
キャッチコピー:便利なアクリル素材の室名札!。商品説明:JIS規格の男子トイレピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。
仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)150×150×3 種類男子トイレ
1枚
1,200 税込1,320
3日以内出荷

トランプのキングのイラストの男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途洋風の雰囲気な男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男子トイレ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男子トイレ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

写楽の浮世絵を使った男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途和風の雰囲気な男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容男子トイレ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビールジョッキの形をした男子トイレピクトサインです。突き出し看板と壁付けサインのセットです。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途ビールを扱うお店などの男子トイレの場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×104×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容ビール・酒場・男子トイレ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)ホームコーナーST
コンパクトで場所を取らない小型タイプのトイレ用ゴミ箱です。本体内側にポリ袋用フック付き。回転蓋付き。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ トラスコ品番370-2219 材質ステンレス 質量(kg)1.1 高さ(mm)252 容量(L)5 幅(Φmm)180
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声誘導機 UD-M(W)
パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式) 2種類の音声を登録できます。 ・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。 ・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。 ・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。 半屋外設置可能! 防雨構造IP43相当 ・半屋外でも使用可能です。 ・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。 親切設計 ・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。 ・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。 テスト音声 出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。 音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。 音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。 材質樹脂 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと) 出力電源:DC12V/50mA 配線接続端子式 音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可] 時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 入力電源AC100V(50/60Hz)・3W 接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動 時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。) 音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替] 判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷