127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
エコ商品
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,080 税込2,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
エコ商品
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,770 税込4,147
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
エコ商品
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。 照光種別直射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1台
29,180 税込32,098
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近藤製作所LED照明 面照明 PDF3シリーズ
エコ商品
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
用途画像検査用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
30日以内出荷

CCS(シーシーエス)ライン照明
エコ商品
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V
1台
198,800 税込218,680
12日以内出荷

中央精機LED照明用電源
エコ商品
TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

岩田製作所LED照明用ブラケット
エコ商品
主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中央精機LED斜光照明
エコ商品
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源専用電源TS-EP2A ケーブル長(m)1.8 光源白色LED 照明斜光照明 対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明用ケーブル OPシリーズ
エコ商品
照明用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,450 税込2,695
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
エコ商品
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
エコ商品
長さ(mm)69 幅(mm)47 高さ(mm)49 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1台
80,000 税込88,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機ベースカーテン用LED照明具
エコ商品
卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源スイッチ式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)500 電源コード(m)付属品1.4 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
1台
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中央精機ベースカーテン用LED照明具
エコ商品
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源リモコン式 定格電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1300 電源コード(m)付属品1.4+延長コード5 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズ
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
1台
3,770 税込4,147
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミラック光学白色LED照明装置
エコ商品
ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状バー形 ケーブル長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ミラック光学白色リングLED照明装置
エコ商品
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置 光源可視光 発光色 照光形状リング形 外径(Φmm)73 長さ(mm)91 幅(mm)73 高さ(mm)29 質量(g)247 ケーブル長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ
エコ商品
センサ内蔵による輝度モニタとフィードバックによる長期安定性を実現!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。 幅(mm)18.6 種類センシングバー照明 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状バー形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲン照明ランプ 6V 20W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番19BAA219
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ミラック光学二分岐ファイバー照明装置
エコ商品
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

ミラック光学白色スポットLED照明装置
エコ商品
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
12日以内出荷

0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)
エコ商品
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
2,360 税込2,596
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

中央精機LED環状照明具(OB-1、2、3用)
エコ商品
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05 電源専用電源TS-EP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
3,770 税込4,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
エコ商品
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。 種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ