6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く) シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ プロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2 走査方式プログレッシブ ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs 映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
1台
130,300 税込143,330
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

507万画素の高解像度と、35fpsの高フレームレートを29(W)×29(H)×30(D)mmのコンパクトな筐体サイズで実現。 従来のCCD搭載モデルXCL-Cシリーズからの置き換えが容易です。 高機能モデルXCL-SGシリーズと用途に合わせてお選びいただけます。 マシンビジョンなどの画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
質量(g)53 制御方式シリアル制御 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30 機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルター インターフェースCamera Link 解像度5.1Mega 同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ
1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連カテゴリ