9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)最大92.6 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ
1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約300(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く) センサータイプ1/2.9型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約400 撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式) 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)30 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
625,000 税込687,500
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)最大92.6 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
172,000 税込189,200
21日以内出荷

関連カテゴリ