PhotoshopのPSD形式にも対応した本格的な画像編集ソフトです。デジカメ写真をプロ並み補正できます。今バージョンでは、不要なものを簡単に消せるマジックイレイザーや、傾いた写真をきれいに補正できる機能などを強化。300以上のサンプルを搭載したロゴ作成機能も搭載しています。
対応OSWindows 7/8.1/10 (32ビット/64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク200MB以上
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高速なプレビュー表示とパワフルなファイル管理機能を搭載した画像管理・編集ソフト。
多彩な管理機能により、大量にストックされたデジタル画像から目的の写真をすぐに見つけることができます。
画像補正・調整機能に加え、50以上の特殊効果フィルタも搭載しています。
1個
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
高速なプレビュー表示とパワフルなファイル管理機能も搭載した統合型の画像管理・編集ソフト。
レイヤーによる画像の非破壊編集やRAWデータの現像に対応。
複数レイヤーを使用したクリエイティブな作品作りが可能です。
200以上に及ぶ画像編集機能に加え、50以上の特殊効果フィルタを搭載。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
PhotoDirector 2025 Ultraは、AI機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き、合成、ノイズ除去、RAW現像、写真印刷をサポート。AI技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単で綺麗に仕上げることができます。新たにAI 顔ピンボケ除去、AI ワンクリック顔補正機能を搭載。 カラーマニュアルも付属します。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。
仕様●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●プラットフォーム:Windows●動作HDD容量:10GB●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●言語:日本語●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●動作メモリ:4GB 以上(AI機能の使用は 8 GB 以上推奨)●納品形態:パッケージ●情報取得日:20240905
対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
写真の中にある人物の顔を自動認識して、補正することができる顔写真専用の画像編集ソフトです。
写真内の顔を自動認識する機能がさらに強化され、「肌をなめらかにする」、「目を大きくする」など、目的の操作を選択するだけで、簡単に顔写真をキレイに補正したり、メイクアップすることができます。
大切な家族写真や子供の写真の補正や、SNS、免許、パスポート、履歴書などで使用する自分の写真の補正、もしもの時の遺影写真の準備などに、幅広くご利用頂くことができます。
Photo Shopへのプラグイン機能やRAW画像の読み込みの他、一括変換(自動バッチ処理)にも対応したプロ用の最上位版。
1個
¥16,700
税込¥18,370
9日以内出荷
天体画像処理ソフトウェア。
一般の写真と違って、天体写真は撮影しただけではきれいな画像になりません。
一見すると写っていないように見える撮影画像の中にも、すばらしい天体の情報が潜んでいます。
この隠れた情報を引き出すのが天体画像処理です。
「ステライメージLite」は、デジタルカメラで撮影したたくさんの画像を取り込み、正確に重ね合わせていく「コンポジット」処理を自動で行います。
さらに、コンポジット処理をした画像を、天体写真に特化した様々な調整機能を備えたインタフェースで、美しい作品に仕上げることができます。
対応OSWindows 8.1/10 64bit 日本語版
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
独自の画像拡大アルゴリズムにより、リアルな質感で細部まで高精細に画像拡大するソフト。独自の画像拡大アルゴリズムにより、リアルな質感で細部まで高精細に画像拡大するソフト。拡大技術「バイキュービック方式」「バイリニア方式」「B-Spline方式」などの既存技術を用いたスムージングはもちろん、独自の拡大技術「S-Spline / XL / MAX」で、画像を拡大処理した場合にもよりリアルな質感の表現が可能です。特に、ラインの多い写真や、アニメ、文字を含んだもの等には非常に効果的です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)
ディスク2GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
PowerDirector 2025 Ultimate Suiteは、Ultra版のすべての機能およびAI自動文字起こし機能、AIボイスチェンジャー機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2025、音声の編集、ノイズの除去などが可能なAudioDirector 2025を搭載しています。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)。従来の動画編集機能に加え、AI技術による編集機能がより強化されました。新たに動画の背景除去、自動顔ぼかし機能を搭載しました。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。
仕様●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去には 8GB 以上が必要です。●納品形態:パッケージ●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●プラットフォーム:Windows●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●言語:日本語●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●情報取得日:20240905
対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。
1台
¥23,480
税込¥25,828
翌日出荷
デジカメやスマホで撮影した写真や画像のサイズを縮小するソフトです。写真や画像をソフト上にドラッグ&ドロップするだけで、かんたんにサイズを縮小でき、複数ファイルの一括縮小にも対応。大きいサイズの写真や画像を、メール送信・ブログやホームページ・資料・カタログ等、用途に適したサイズに縮小可能です。さらに、日付やコメントの描画機能やファイル形式の変換機能を新たに搭載。撮影日時やコメントの表示と縮小作業が同時にでき、各作業の手間を軽減できます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上または同等の互換プロセッサ
1個
¥2,988
税込¥3,287
6日以内出荷
PowerDirector 365 1年版は期間中、常に最新版が使える製品です。PowerDirector Ultraのすべての機能に加え、AI動画アニメ化、AIテキスト読み上げ、AI自動文字起こし、AIボイスチェンジャーなどもご利用いただけます。期間中、iStockやMeta の高品質な動画、写真、BGMが利用可能です。多彩な編集機能に加え、最新のAI技術による編集も多数搭載しています(365版だけで使えるAI機能 AI動画アニメ化、AIテキスト読み上げ機能)。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します
仕様●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●言語:日本語●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●納品形態:パッケージ●プラットフォーム:Windows●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●情報取得日:20240905●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite
対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。
1台
¥11,480
税込¥12,628
8日以内出荷
AI技術を用い、簡単なワンクリック修正からプロレベルの細かいレタッチやデザイン制作までを実現する写真編集ソフト。
世界のブランド「Corel」の30年以上続くロングセラー製品です。
SNSに投稿する写真や、資料に使う画像などの編集におすすめです。
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。
D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。
有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。
高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。
また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。
動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。
チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。
ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5
本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)
色ブラック
型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
有効画素数約2088万画素
撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)
総画素数2151万画素
替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能
記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)
画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)
倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)
シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)
シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250
レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影
連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒
セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒
測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式
測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光
露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能
露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能
ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数
オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付
検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))
レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)
AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
フラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)
調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能
フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能
調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能
ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能
撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
フォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)
フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p
記録時間最長 29分59秒
記録ファイル形式MOV、MP4
映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC
音声記録リニアPCM、AAC
感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能
インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)
画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)
Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1
言語表示日本語、英語
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用
撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠
使用温度(℃)0~40
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。
裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。
光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降
8GB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。
裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。
また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。
レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。
USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。
7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。
強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。
独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。
また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。
このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書
セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド
倍率最大390倍(32インチモニター使用時)
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
センサーCMOS、1/2.8インチ
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160
LED8灯(白色)
フォーカス手動、 オートフォーカス
対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP
画素数840万画素
カメラ仕様デジタル顕微鏡
ビデオ仕様AVI
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
天体画像処理ソフト「ステライメージ9」と、公式ガイドブックのセット。
従来の画像処理エンジンを強化し CPU 性能を十分に活用した「高速化」を軸として、 昨今の高画素デジタルカメラの画像処理を考慮したパフォーマンスの見直しを行い、より洗練された天体画像処理ソフトウェアとなりました。
一連の処理フローに対して自然な操作感を目指し、より使いやすくなった「自動処理モード」や新機能「セルフフラット補正」など機能面も進化。
初心者の方から中上級者の方まで迷わず快適に天体画像処理に集中していただける土壌を準備しました。
より高速化した「ステライメージ9」は、あなたの「創造力」のパートナーとなり、作品づくりを強力にサポートします。
公式ガイドブック付き。
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
天体写真のための画像処理ソフトウェア。
従来の画像処理エンジンを強化し CPU 性能を十分に活用した「高速化」を軸として、 昨今の高画素デジタルカメラの画像処理を考慮したパフォーマンスの見直しを行い、より洗練された天体画像処理ソフトウェアとなりました。
一連の処理フローに対して自然な操作感を目指し、より使いやすくなった「自動処理モード」や新機能「セルフフラット補正」など機能面も進化。
初心者の方から中上級者の方まで迷わず快適に天体画像処理に集中していただける土壌を準備しました。
より高速化した「ステライメージ9」は、あなたの「創造力」のパートナーとなり、作品づくりを強力にサポートします。
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
PowerDirector 2025 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる9年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。多彩なAI機能や編集機能の搭載だけでなく、フルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。Youtube用の動画作成、メニューつきDVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。
仕様●納品形態:パッケージ●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●情報取得日:20240905●言語:日本語●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。
対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
1台
¥17,080
税込¥18,788
翌日出荷
大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
仕様●CD-ROM:倍速以上●スキャナー:TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー
対応OSWindows 11 / 10
適合機器DCF(Design rule for Camera File system)規格のデジタルカメラ、メモリーカード ※一部ソフト非対応の機器もございます。
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
動作環境インターネット環境必須並びにデジタルカメラ等の端末機器が正常に動作し、且つパソコンに正常に接続している環境
使用CPU各OSが推奨する環境以上
適合プリンタL判・2L判・A4・A5・B5・はがき・その他指定サイズに印刷可能な正常に動作するレーザープリンターもしくはインクジェットプリンター
ハードディスク5GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。
Macintosh版。
対応OSMac
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
Illustratorの検索機能を大幅増強するプラグイン。
3つの検索用パネル TextSearch+・PathSearch+・ObjectSearch+がセットになっており、必要なオブジェクトを簡単に検索して選択・置換・加工できます。
これまで1回1回根気よく繰り返すしかなかった面倒な編集作業を一気に省力化できます。Macintosh版。
対応OSMac
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
天体画像処理を行うとき知っておきたい画像処理の基礎知識を収録したガイドブック。
天体画像処理の基礎理論からステライメージを使用した実践方法までを網羅した一冊です。
初心者の方には基本的な理論から体系的に学んでいただくことができます。
中上級者の方にはより応用的なヒントや道しるべとなり、次の一歩をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
直感的な操作ができる多機能ペイントソフト。ユーザーインターフェースを再設計し、ブラシエンジンも強力にパワーアップ。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意。ブラシは自由にカスタマイズ可能で、お好みの設定でブラシを作成/保存できます。最大の特長である「イベント機能」は、イラストを描いた手順を記録/再生することができ、再生中に一次停止して途中からの書き直しも可能。豊富な機能と抜群の使いやすさで、イラスト初心者から上級者まで幅広く対応します。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit) ※Windows RTには非対応。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスクインストール用に100MB以上
使用CPUSSE2に対応するx86互換プロセッサ
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ビジネス用途に最適な素材や、学園マンガに欠かせない素材と基本ソフトウェア「コミPo! 」を 同梱した「スターターパック」
内容コミPo! (基本ソフトウェア)、コミPo! 応援隊専用アイテムVol.1~9(最新版にアップデートすることで自動でVol.1~18までが自動でインストールされます)、コミコレVol.1『私服』/コミコレVol.2『夏制服』/コミコレVol.5『体操服&スポーツウェアセット』/コミPo! 完全マスター!! PDF、できるコミPo! 公式ガイド
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
PhotoDirector 2025 Ultraは、AI機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き、合成、ノイズ除去、RAW現像、写真印刷をサポート。AI技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単で綺麗に仕上げることができます。新たにAI 顔ピンボケ除去、AI ワンクリック顔補正機能を搭載。 カラーマニュアルも付属します。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。
仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●言語:日本語●動作HDD容量:10GB●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●動作メモリ:4GB 以上(AI機能の使用は 8 GB 以上推奨)●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●情報取得日:20240905●納品形態:パッケージ●プラットフォーム:Windows
対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
1台
¥10,480
税込¥11,528
翌日出荷
PowerDirector 2024 Ultimate SuiteはUltra版のすべての機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2024、音声編集やノイズの除去が可能なAudioDirector 2024を搭載しています。400曲のBGM、3000種類の効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)AI技術による編集機能が強化され、新たに動画内の音声を自動で文字に書き起こす、AI 自動字幕起こしを新たに搭載しました。人気のタイトル編集機能もより強化され、ワンランク上の動画作成が可能です。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プロにも愛用されるグラフィックデザインソフト。
CorelDRAW Graphics Suiteを365日間使えるプランです。
さらに年間プランは通常版に提供されない特別なクラウドベースの機能やコンテンツ、CorelDRAW.appを利用でき、多くのメリットを享受できます。
対応OSWindows
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
プロ仕様の絵画制作ソフトです。筆やキャンバスなど、リアルな質感をデジタルで再現できます。油絵や水彩から線画まで、幅広い作品の制作に活かせます。また、ブラシの効果や形状を変更し、独自のブラシを作成できる機能も新たに搭載しました。
対応OSWindows
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
Adobe Illustratorのプラグインソフトウェア。
地図製作現場で活用できる8つの地図編集ツールを搭載。
選択・ドラッグ不要で全体を移動できる「高速移動」、縮尺を意識した拡大縮小が可能な「高速拡大・縮小」、国別、行政区別になどの色分け作業に使用できる「ポリゴン色分け」、縮尺指定で自動作成が可能な「スケールバー」、位置はそのままで原点移動できる「テキスト原点」、テキストと画像の配置修正が可能な「変形リセット」、レイヤー名を整理できる「レイヤー名ツール」、わずらわしいドラッグが不要な「レイヤー間移動」をセット。
5ライセンスパック、Windows版。
対応OSWindows
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。
Macintosh版、アカデミック。
対応OSMac
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。
Windows版、アカデミック。
対応OSWindows
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
地図やテクニカルイラストなどの大きいアートワークから、一部分を切り出して使いたいときに最適のプラグイン。
データ量の削減に劇的な効果を発揮します。
レイヤー構造を保持したまま、パスや埋め込み画像を指定した形で一気に切り抜くことができます。
塗りのあるパス・無いパスどちらも切り抜くことが可能。
パスファインダのようにグループ化されることもないので、切り抜き後に編集しにくくなることもありません。Macintosh版。
対応OSMac
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。
本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。
Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Macintosh版、アカデミック。
対応OSMac
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
国土地理院から刊行されている画期的な小縮尺地図データ「数値地図(国土基本情報20万)」を読み込んで、簡単に広域地図を制作できるプラグインです。
これまで広域地図の制作は独自にトレースしたり、詳細な地図データを縮小して編集したりと大変な苦労が必要でしたが、このプラグインを使って数値地図を読み込むだけで、完成度の高い地図が出来上がります。
パス・テキスト・シンボルで出来た普通のドキュメントになるので、Illustratorの機能を使って自由に編集できます。
Macintosh版、アカデミック。
対応OSMac
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
Illustratorの検索機能を大幅増強するプラグイン。
3つの検索用パネル TextSearch+・PathSearch+・ObjectSearch+がセットになっており、必要なオブジェクトを簡単に検索して選択・置換・加工できます。
これまで1回1回根気よく繰り返すしかなかった面倒な編集作業を一気に省力化できます。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ウェディング用ムービー作成ソフト。ウェディング用ムービー作成ソフト。プロ監修の181種類の高品質なテンプレートで、2ステップで簡単にプロ並みのムービーを作成できます。DVD/ブルーレイへの出力も簡単、写真の不要なものを消せる「フォト消しゴム」同梱。フルカラーガイドブック付き。
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ