本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。
最小表示(mm)0.01
全長(mm)496
質量(g)400
電源SR44 1個
寸法A(mm)488
最小表示量(mm)0.01
寸法F(mm)47
寸法D(mm)64
寸法E(mm)14
寸法B(mm)16
寸法C(mm)103
デプスバー無
寸法G(mm)8
測定長(mm)400
許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06
ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22
デプスバー(有・無)無
最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60
商品タイプデジタルフラットノギス
関連キーワード