「画用紙 形」の検索結果

102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)0.3~0.4 質量(g)350 枚数50 本体寸法(mm)353×256 仕様/サイズ(mm)353×256
1冊
999 税込1,099
当日出荷

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に 色数12
1冊(20枚)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます
サイズB4 寸法(mm)約25.2×35.3
1個(28枚)
499 税込549
当日出荷

サンフレイムジャパン画用紙
186.7g/m2の原紙使用を使っていますので水彩えのぐで描いても紙がヨレません。
紙厚(g/m2)186.7
1袋(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨー色画用紙
色画用紙の片面が方眼になっているので、いろいろな形にかんたんに切れて便利です
仕様方眼付き 枚数28枚(10色) 寸法(cm)35.3×25.2×0.6
1冊
649 税込714
3日以内出荷

画用紙サイズの作品にぴったりな額、画用紙額 四切判。お子様の作品にもピッタリ!。世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか。
材質面材:PET 寸法(mm)窓:529×370 サイズ四切判 材質(本体)樹脂 質量(g)980 外形寸法(mm)567×408 内形寸法(mm)540×380 木目 パッケージシュリンク包装
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1包(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,400 税込2,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マルアイ色画用紙
図面、工作、版画、ポスター、台紙、表紙などあらゆる用途に便利な色画用紙です。8ツ切りサイズ。
用途画用紙 寸法(mm)270×390/8ツ切 オレンジ サイズ8ツ切 紙厚(mm)約0.18 坪量(g/m2)116.3
1パック(10枚)
259 税込285
当日出荷

トーヨー色画用紙 B4
色画用紙の色数が30色に大幅に増えました。パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
サイズB4
1冊
559 税込615
当日出荷

1冊(40枚)
99 税込109
当日出荷

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙 材質(表紙)コートボール ワイヤーツインワイヤ
1冊(24枚)
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)紙折機
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚 幅(mm)680 質量(kg)23.9 高さ(mm)368 種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し) 奥行(mm)530 電源(V)AC100 消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz 対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙 紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2) 処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に。 トラスコ品番337-4241 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1パック(50枚)
649 税込714
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)点描フレーム正方形
コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画を描きます。実用的な時計ができるセットです。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
セット内容画紙用透明板 150×150×0.2mm×1、画用紙 150×150mm×1、メタリックフレーム 150×150mm 穴あき×1、白ひも×1、透明板×1、透明板(穴あき)×1
1セット
600 税込660
3日以内出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ケント紙を使用したホワイト封筒です。
仕様アラビア糊(水のり)付き トラスコ品番856-0500 幅(mm)235 サイズ洋0 質量(g)700 タイプ洋0 奥行(mm)120 2018年トラスコ掲載ページ10 0388
1セット(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(100枚)ほか
3,400 税込3,740
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キングコーポレーション洋形4号 白
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途レターヘッド三つ折の封入に最適 トラスコ品番216-2439 質量(kg)13.5 サイズ洋形4号 縦(mm)105 横(mm)235
1箱(40000枚)
669,800 税込736,780
4日以内出荷

キングコーポレーション洋形ホワイト封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途招待状・カード等の封入に最適
1箱(40000枚)
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キングコーポレーション洋形封筒ケント封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途B5判挨拶状2つ折の封入に最適 トラスコ品番216-8696 質量(kg)17.5 サイズ洋形封筒 5ケントA 縦(mm)137 横(mm)197
1箱(40000枚)
819,800 税込901,780
4日以内出荷

付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17) 質量(g)約40(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm 材質(ケース)SUS303 光源赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 動作モード入光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)検出距離の15%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外(870) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション長形3号 エルコン付
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120 テープあり
1箱(1000枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション洋形 名刺入封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途名刺やプリペードカード等の封入に最適 トラスコ品番216-7183 質量(kg)8.5 サイズ洋形名刺入封筒 縦(mm)70 横(mm)112 アズワン品番65-0365-85
1箱(20000枚)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

キングコーポレーション長形4号 スミ貼
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適 サイズ長形4号 縦(mm)205 横(mm)90
1箱(4000枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ホワイトアートブック 正方形 12
キャッチコピー:絵具やペン、色鉛筆など様々な画材で描ける正方形の絵本。商品説明:表紙、本文とも白無地、製本済です。物語性のある絵本、寄せ書き、サイン帳など様々な用途に使えます。再生紙使用のエコロジカルなブックです。
セット内容表紙、画紙 材質 寸法(mm)200×200
1個
346 税込381
3日以内出荷

キングコーポレーション洋形1号ケント封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。 挨拶状等封入に適した封筒です。
用途招待状・カード等の封入に最適 トラスコ品番216-8703 質量(kg)14.5 サイズ洋形1号 3ケントA 縦(mm)120 横(mm)176
1箱(40000枚)
639,800 税込703,780
4日以内出荷

アンプ内蔵形で業界トップクラスの検出距離 冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証 光軸と機械軸の一致性向上 配線間違いが起こっても、センサを保護
1個
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キングコーポレーション長形ケント封筒 (白特A)
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1箱(1000枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1冊(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)