ナチュラルウッドの画用紙用フレーム 吊り金具付。お手軽ホームギャラリーを作ろう!!
仕様吊りヒモ1本・吊り金具2本・吊りフック1本付
材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)1080
収納サイズ画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:442×592×18
サイズ(mm)最大収納:416×566、マット窓:350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)650
寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:332×442×18
サイズ(mm)最大収納:305×416、マット窓:243×350
RoHS指令(10物質対応)対応
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
材質木製、(裏板)MDF厚さ3mm
収納寸法(mm)350×540
コピーした紙の上に点描用半透明用紙を置いてミリペンを使って、点描画を描きます油性ミリペン付
セット内容メタリックフレーム×1、点描用半透明用紙×1、画用紙×1、油性ミリペン×1
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
ひねって開くフロントオープンタイプ!画用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルです
フレーム色シルバー
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
シンプルでしっかりとした厚み!画材用紙サイズのアルミパネル
用途画材用紙サイズ専用のアルミパネルです
フレーム色シルバー
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
1冊(40枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
樹脂製の画用紙フレーム
用途作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
用途樹脂製の画用紙フレーム
仕様吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
色ブラウン
質量(g)約575
規格画用紙八ツ切
寸法(縦×横)(mm)収納用紙:270×380、フレーム窓寸法:256×366
材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:316×426×15
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ホワイトボードとして使えます。
ショックに強いプラスチック製枠。
画用紙をしっかりはさむクリップ。
取っ手とひも付。乾燥棚としても使えます。
材質しなベニヤ
寸法(mm)450×600×4
1個
¥1,455
税込¥1,601
当日出荷
ポスター・写真・画用紙などを画びょうの8倍の保持力で強力いキープします。
用途特大ポスターや大判フォトやフォトフレームに。
材質(頭)HIPS樹脂
材質(フック)ステンレス
入数4セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
キャッチコピー:ワンタッチではめるだけ!自分の作った作品を入れてオリジナルのバッジが作れる!。商品説明:付属の画紙に好きなイラストを描いてオリジナルのバッジを作ることができます。カットした写真などを入れることもできます。画紙サイズ:Φ39mm
セット内容本体×1、画紙(Φ39mm)×1
材質PMMA
寸法(mm)Φ45×5
1セット
¥200
税込¥220
5日以内出荷
描いて贈る、飾って楽しむ!2WAYの手帳型フォトスタンドアルバム!アルバムとしてもフォトスタンドとしても使える、2WAYフォトスタンドアルバムです。手帳型フォトフレームは、閉じたときにかわいい手紙のように見えるデザインが特徴的!付属の画用紙にメッセージを描いて大切な人へのプレゼントとして利用できるほか、L判サイズの写真を飾ることもできます。プレゼントやインテリアとしても活躍。縦型にも横型にも対応可能で、お子さまの工作にもぴったり。特別な日をさらに特別にするアイテムです!
セット内容本体×1、画用紙×1
材質ポリエステル(フェルト)
寸法(mm)本体:140×110×4(閉じた状態)、140×260×2(広げた状態)、画用紙:127×89
1個
¥273
税込¥300
5日以内出荷
『グリゴランプ用白紙20枚』は、絵や塗り絵・クラフト作品・想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプの専用用紙です。クレヨン、色鉛筆、水彩画などお気に入りの画材が使えます。光を均一に透過させるため、グリゴランプの光を最大限に引き出すことができます。また、表面が非常に滑らかで、光を反射しにくいため、クリアな映像が得られます。水や湿気に強く、長期的な使用にも耐えられます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。
1式(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード