中身の見える透明プラケース入り。
材質PS・スチール
色透明
直径(Φmm)約11
針長(mm)約20
主要材質PS・スチール
1個(36個)
¥449
税込¥494
当日出荷
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
25ミリの長い針でしっかりさせるプッシュピン。
用途ピン
材質PS樹脂/鋼線
タイプダルマタイプ
包装プラケース入り
針長(mm)25
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け、取りはずしが簡単なハンキングフック。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
スリムな形状で、目立ちにくく、あらゆる設置場所になじみます。
本体は耐久性に優れたポリカーボネート製、針はステンレス製。
用途小物の収納、壁面掲示に
耐荷重(kg)約2
材質ポリカーボネート・ステンレス
寸法(mm)35×4×23
定番の画びょうがお値打ち価格!布をはる時や、抜き差しが多い所にオススメです
針長(mm)約11
仕様画びょう抜入、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質スチール
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
クロス仕様のサイドパネル(JS2-SP)。プッシュピンが使えます。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)1.4
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
材質SKD11相当
硬度60~63HRC
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。
デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
関連キーワード