関東ローム層の有機質に富んだ黒色表層土をふるい通しした土。保肥力と保水力が高いので花壇や菜園づくりに適している。
用途花壇、菜園、果樹等
適合作物花壇、菜園、果樹
「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生
使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L
関連資料(0.45MB) (0.54MB)
適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生
主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード